強磁力のマグネットを採用で強力な撹拌が行えます。 セラミックコーティングしたアルミ天板を採用し、熱伝導性・耐薬性に優れています。
付属品撹拌子30mm1個
寸法(mm)184×202×114
質量(kg)2.6
回転数(min-1[r.p.m])400~1500
電源AC100V・50/60Hz
最高温度(℃)300
プレート寸法(mm)176×151
モーターコンデンサモーター
撹拌容量(mL)100~3000
1個
¥65,980
税込¥72,578
4日以内出荷
セラミックコーティングの強力撹拌器。熱伝導の優れたアルミ材にセラミックコーティングした天板を採用。セラミックコーティングにより耐薬品性に優れています。強磁力のマグネットを採用。大容量、高粘度試料の撹拌が行えます。天板の温度調節はボューム式で行えます。
回転数(min-1[r.p.m])約100~1400
撹拌容量(mL)200~10000
付属品撹拌子40mm×1個
材質(撹拌台)アルミ製 セラミックコーティング
質量(kg)約6.7
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)11
モーターACモータ コンデンサ型電子制御3W
ヒーター(W)1000
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×315×151
撹拌台寸法(mm)W299×D285
熱板温度(℃)最大250(OFF付ボリュームで設定)
1台
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。