特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヤマト科学マグミキサ MG600
6種類個別攪拌器。ステンレス鋼板にセラミックコーティングした天板を採用。耐薬品性に優れています。6個の撹拌を個別に回転数調節ができます。低速から高速まで安定した回転が得られます。
回転数(min-1[r.p.m])約200~1500 撹拌容量(mL)50~2000×6個 仕様スターラ6個 単独回転調節付き(OFF付きボリューム) 付属品撹拌子30mm×6個 材質撹拌台(熱板)ステンレス鋼板 セラミックコーティング 質量(kg)約7.5 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格電流(A)0.5 モーターACくまとり型モータ 0.7W×6個 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)456×335×90 撹拌台寸法(mm)W449×D300
1台
119,800 税込131,780
7日以内出荷

ヤマト科学マグミキサー
コンパクトで超薄型なマグミキサーです。 強力な回転磁場により、効率よくかくはんできます。 耐薬品性に優れ、液ダレを防止します。天板に耐薬品性に優れたセラミックコートを採用しています。
用途ビーカー内の液体のかくはん。 回転数(min-1[r.p.m])70~1300 撹拌容量(L)5 トラスコ品番466-3853 質量(kg)2 電源(V)単相100 消費電力(W)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)199×225×89
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷

高温・沸騰型のホットプレート付きマグミキサ。安定した回転でより良い成果が得られます。熱効率の良い丸型のプレートの採用で上昇温度の速さと温度の安定性抜群です。耐薬品性に優れたセラミックコーティングの天板です。安全装置としてサーキットプロテクターが付いています。最大5Lまで攪拌できる強力タイプです。20~60mmまでの回転子が使えます。
回転数(min-1[r.p.m])約150~約1150(50Hz)/約150~1300(60Hz) 撹拌容量(mL)50~5000 付属品撹拌子30mm×1個 材質(撹拌台)アルミ製 セラミックコーティング 質量(kg)約3.1 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格電流(A)6 モーターインダクションモーター、位相制御・電磁ブレーキ併用 ヒーター(W)470 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×223×123 撹拌台寸法(mm)Φ168 熱板温度(℃)最大325
1台
73,980 税込81,378
7日以内出荷