絞り込み
ブランド
  • ヤマト科学
  • モノタロウ(2)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(5)
  • アズワン(107)
  • ヤガミ(2)
  • TGK(東京硝子器械)(38)
  • テラオカ(ANEX)(2)
  • ケニス(44)
  • climbing(クライミング)(4)
  • LLG Labware(1)
  • マルエム[理化学・容器](1)
  • フロンケミカル(66)
  • SIBATA(柴田科学)(42)
  • フロン工業(35)
  • 三商(35)
  • コクゴ(33)
  • 旭製作所(32)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(28)
  • ユニバーサル(28)
  • サンプラテック(25)
  • ナリカ(22)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(1)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「実験器具」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
  • 実験器具 スタンド
  • 実験器具 収納
  • 理科 実験 器具
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
器具乾燥器 ヤマト科学器具乾燥器ヤマト科学
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
大型の実験窓により、器内の様子を確認できます。 一度に多くの実験器具を乾燥できます。乾燥後はそのまま収容庫としても使用できます。 ステンレスパイプヒーターにより加熱され、また底部に水受けバットがあるため、水滴の多い器具でも乾燥できます。
質量(kg)約43使用温度範囲(℃)室温+5~70電源(V)AC100、10A、3Pプラグ方式自然対流式吸入口径(Φmm)内径30(×2)内容積(L)95外寸(mm)504×562×773内寸(mm)450×470×450安全装置自己診断機能、独立過昇防止器、過電流漏電ブレーカー排気口内径33mm×2ヒーター容量(W)600運転機能定値運転 クイックオートストップ オートストップ オートスタート
フラスコミキサ ヤマト科学フラスコミキサヤマト科学
65,980税込72,578
1台
4日以内出荷
撹拌シールと駆動部の一体化により、フラスコに直接差込み、真空・密閉状態で撹拌が可能になります。 手間の掛かる軸合せは要りません。50rpm~1000rpmの高速回転が可能です。 出力30WのDCブラシレスモータの採用によりコンパクト・高トルクでの使用が可能です。 399.9Paまでの減圧が可能で、回転効率も損ないません。 スリムでコンパクトな設計により、3口フラスコに液滴管や還流管を取付けても操作が容易に行えます。 LM200型はデジタル回転数表示機能を搭載し、回転数の確認・再現が容易に行えます。 LM100型は低価格なアナログ表示タイプです。液の状態を確認しながら任意に回転数を制御できます。 少量から大容量までの対応が可能な撹拌棒と撹拌羽根を多数ご用意しています。 軸シールに使われているオイルシールは標準ではフッ素ゴムを装備しています。耐薬品性に優れたPTFE性もあります。(オプション) 撹拌シール部のOリングも標準のFKM製のほかに耐薬品性に優れたカルレッツ製があります。(オプション) 撹拌シールはStandard Taper29/42とStandard Taper24/40(オプション)の2タイプを選定できます。 電源コードを変更する事でAC100~240Vで使用ができます。
最大トルク(N・m)約0.1付属品取扱説明書、保証書、アーバー、M5六角穴付ボルト、六角レンチ、ACアダプタ、電源コード(3m)、カップリングカバー、フラスコクリップ使用温度範囲(℃)5~35本体質量(g)約700適合容量(mL)50~5000(フラスコ)モーターDCブラシレスモータ対応攪拌棒:専用攪拌棒/外径8mm(Φ7.9~7.95)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×108×222電源電圧(V)単相AC100~120/1A(50/60Hz)※電源コードで~240まで可能摺合せ【適合】29/42(24/40オプション)モーター出力(W)30回転数測定範囲(min-1[r.p.m])50~1000回転調節電源OFF点スイッチ付きボリューム外装PBT/ADC12(表面:焼付け塗装)材質(接液部)PTFE(ガラス摺り合わせ)/FKM(オイルシール、Oリング)到達真空度(Pa)399.9以下安全機能過負荷停止機能、スロースタート機能、巻込み防止用カップリングカバー
ガラス撹拌棒 ヤマト科学ガラス撹拌棒ヤマト科学
7,498税込8,248
1本
4日以内出荷
PTFE撹拌棒(羽根付) ヤマト科学PTFE撹拌棒(羽根付)ヤマト科学
13,900税込15,290
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
スリーワンモーター用シャフト ヤマト科学スリーワンモーター用シャフトヤマト科学
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
径(Φmm)8材質ステンレスSUS316長さ(mm)800
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら