科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「小型培養器」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジャケット部の厚さを抑えた省スペース型です。 操作パネルが上部に設置されているため、かがみ込む必要がなく、操作しやすい設計です。 使いやすいデジタル設定表示、便利なタイマ機能、キャリブレーションオフセット機能付きです。 IC101W型には、視認性のよい大形の観察窓を採用しています。さらに、振とう器設置用のスライド式搭載台(オプション)により、マイクロ振とう器の設置や試料の出し入れが簡単になります。背面にケーブル孔、サービスコンセントも設置しています。
ヒーター(W)100 材質【内装】ステンレス鋼、【外装】電気亜鉛メッキ鋼板、メラニン樹脂焼付塗装、【扉】薄型一体扉、マグネット固定方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×380×520(突起部を含まず) 付属品棚板2枚 使用温度範囲室温+5~60℃ 方式内槽壁面加温 自然対流方式 定格電流(A)10 内容積(L)約37 安全装置自己診断機能(温度センサ異常、ヒータ断線、内部メモリ異常)、メインスイッチ兼用サーキットブレーカ、自動過昇防止機能、キーロック機能 機能コントローラ:【温度制御方式】マイクロコンピュータによるPID制御、【温度設定方式】デジタル設定、【温度表示方式】デジタル表示、【運転機能】定値運転、オートストップ、クイックオートストップ、オートスタート、【タイマ】0分~999時間50分、【タイマ分解能】1分、【温度センサ】K熱電対 温度調節精度±0.5℃(at 37℃) 内槽寸法(mm)幅350×奥行300×高さ360 最高温度到達時間約40分
1台
87,980 税込96,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤマト科学恒温器
PID制御+エアジャケット方式の恒温器です。 二重扉により安定した恒温状態を維持できます。
対流方式自然対流式(エアジャケット方式) 使用温度範囲(℃)室温+5~80 温度調節精度±0.5℃(37℃時) 温度分布精度±1.0℃(37℃時) 運転モード定値運転、クイックオートストップ、オートストップ、オートスタート 扉形式二重扉(内扉強化ガラス) 安全装置自己診断機能、過昇防止器、過電流漏電ブレーカーなど 付属品棚板×2、鍵×2
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

+100℃の余裕。実用性の高い最高温度300℃のスタンダードオーブン。充実した機能の設定がよりシンプル操作で行えるようになった、定値運転タイプの定温乾燥器です。 (操作性・機能):容易な操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。 専用運転メニューキーおよび上下キーによるデジタル設定方式。 独立過昇防止器、キャリブレーションオフセット、キーロック設定が可能。(安全性・保守):自己診断回路(温度入力異常)、停電補償機能、キャリブ
用途乾燥・耐熱試験、恒温試験、塗料の焼き付けに 温度制御方式マイクロコンピュータによるPID制御 排気口内径34mm 上面2個 付加機能キャリブレーションオフセット機能、停電保証機能、キーロック機能 方式自然対流 付属品ステンレスパンチング棚板2枚、棚受4本(最下段1枚はビス止め) 材質内槽/ステンレス鋼板外装/電気亜鉛メッキ鋼板・メラミン樹脂焼付塗装断熱材/グラスウールヒータ/鉄-クロムワイヤヒータ 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100 センサーK熱電対 安全装置自己診断機能(温度センサ異常、メモリ異常、温度入力回路異常、測定温度異常、自動過昇防止機能)キーロック機能、液圧式独立過昇防止器、過電流付漏電ブレーカ 機能運転機能/定値運転クイックオートストップ、オートスタート、オートストップ 棚板耐荷重(kg)約15(1枚) タイマー1分~99時間59分及び100時間~999時間50分(タイマウェイト機能付) 温度設定方式専用メニューキー及び上下キーによるデジタル設定方式
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング