科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「恒温乾燥炉」の検索結果
+100℃の余裕。実用性の高い最高温度300℃のスタンダードオーブン。充実した機能の設定がよりシンプル操作で行えるようになった、定値運転タイプの定温乾燥器です。 (操作性・機能):容易な操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。 専用運転メニューキーおよび上下キーによるデジタル設定方式。 独立過昇防止器、キャリブレーションオフセット、キーロック設定が可能。(安全性・保守):自己診断回路(温度入力異常)、停電補償機能、キャリブ
用途乾燥・耐熱試験、恒温試験、塗料の焼き付けに
温度制御方式マイクロコンピュータによるPID制御
排気口内径34mm 上面2個
付加機能キャリブレーションオフセット機能、停電保証機能、キーロック機能
方式自然対流
付属品ステンレスパンチング棚板2枚、棚受4本(最下段1枚はビス止め)
材質内槽/ステンレス鋼板外装/電気亜鉛メッキ鋼板・メラミン樹脂焼付塗装断熱材/グラスウールヒータ/鉄-クロムワイヤヒータ
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100
センサーK熱電対
安全装置自己診断機能(温度センサ異常、メモリ異常、温度入力回路異常、測定温度異常、自動過昇防止機能)キーロック機能、液圧式独立過昇防止器、過電流付漏電ブレーカ
機能運転機能/定値運転クイックオートストップ、オートスタート、オートストップ
棚板耐荷重(kg)約15(1枚)
タイマー1分~99時間59分及び100時間~999時間50分(タイマウェイト機能付)
温度設定方式専用メニューキー及び上下キーによるデジタル設定方式
ジャケット部の厚さを抑えた省スペース型です。
操作パネルが上部に設置されているため、かがみ込む必要がなく、操作しやすい設計です。
使いやすいデジタル設定表示、便利なタイマ機能、キャリブレーションオフセット機能付きです。
IC101W型には、視認性のよい大形の観察窓を採用しています。さらに、振とう器設置用のスライド式搭載台(オプション)により、マイクロ振とう器の設置や試料の出し入れが簡単になります。背面にケーブル孔、サービスコンセントも設置しています。
ヒーター(W)100
材質【内装】ステンレス鋼、【外装】電気亜鉛メッキ鋼板、メラニン樹脂焼付塗装、【扉】薄型一体扉、マグネット固定方式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×380×520(突起部を含まず)
付属品棚板2枚
使用温度範囲室温+5~60℃
方式内槽壁面加温 自然対流方式
定格電流(A)10
内容積(L)約37
安全装置自己診断機能(温度センサ異常、ヒータ断線、内部メモリ異常)、メインスイッチ兼用サーキットブレーカ、自動過昇防止機能、キーロック機能
機能コントローラ:【温度制御方式】マイクロコンピュータによるPID制御、【温度設定方式】デジタル設定、【温度表示方式】デジタル表示、【運転機能】定値運転、オートストップ、クイックオートストップ、オートスタート、【タイマ】0分~999時間50分、【タイマ分解能】1分、【温度センサ】K熱電対
温度調節精度±0.5℃(at 37℃)
内槽寸法(mm)幅350×奥行300×高さ360
最高温度到達時間約40分
PID制御+エアジャケット方式の恒温器です。 二重扉により安定した恒温状態を維持できます。
対流方式自然対流式(エアジャケット方式)
使用温度範囲(℃)室温+5~80
温度調節精度±0.5℃(37℃時)
温度分布精度±1.0℃(37℃時)
運転モード定値運転、クイックオートストップ、オートストップ、オートスタート
扉形式二重扉(内扉強化ガラス)
安全装置自己診断機能、過昇防止器、過電流漏電ブレーカーなど
付属品棚板×2、鍵×2
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。