関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヤマト科学マグミキサ
強磁力だからフラスコを移動しても撹拌継続、▼強力磁力のマグネチックスターラーは撹拌台から左右や上方向に離しても撹拌可能です。、▼オイルバスで加熱していたフラスコを加熱終了時にバス外の上方に移動しても撹拌が可能です。、▼撹拌子の形状やサンプルの粘度により撹拌可能な範囲は異なりますが図は負荷が小さい時の撹拌可能範囲のイメージです。、あったら良いなで出来た脱調検知モード(撹拌子の離脱検知)、▼撹拌子は回転トルクと液の粘度などの変化により、容器の中心から離脱してしまうことがあります。、▼離脱してしまうと通常回転を止めるまで元に戻りません。、▼離脱を検知したときに一旦回転を止めて徐々に回転をあげて離脱した撹拌子の復帰を促す機能が搭載されています。、▼同じ回転数だと再度脱調する可能性があるため設定回転数より100rpm低い回転数で再起動します。、専用オイルバスと安全に組み合わせ、▼オイルバスBOG/BOSシリーズと共に使用することを想定して、オイルバスの底部の凹みにMFD800/MFH800のプレート部分をハメ込む構造になっています。、▼振動でバスが移動したり、ずれ落ちたりする危険性を防止します。、豊富で便利な回転機能、▼操作部はシンプルで直観的な操作が可能なデザインです。、▼スターラーの回転モードには定速運転モードの他に、1.脱調検知モード(撹拌子の離脱検知)、2.間欠運転モード、3.自動反転モード、4.スローアップモード(徐々に加速)など、4つの便利な回転機能が搭載されています。、撹拌台(プレート)耐熱・耐薬品設計、▼腐蝕に強く耐薬品性のあるセラミックコーティングが施してあります。、▼またヒータを搭載していないMFD800の回転台にもBOG/BOSなどの高温のオイルバスを載せて使用できるように耐熱温度310℃の設計になっています。、オプション関係、▼アルミブロックを持ち上げる時のハンドルや本体保護用のシリコン保護カバーなどご用意しております。
1式
94,980 税込104,478
16日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

合成実験の新定番、視認性のよい透明ガラス製、▼ガラスのため視認性が良いです。、安全・安心のバス操作。故障リスクも低減、▼バスから操作部(コントローラ)を分離させました。、▼最大2m(ケーブル長)の離れた場所で安全に操作が行なえます。、▼別売の取付板を使えば、コントローラをスターチーフなどに縦設置できます。、スターラ使用時のずれ落ち防止構造、▼バスの底部に凹みを設けました。、▼これは、オイルバスと共に使用されることの多いホットマグネットスターラの形状を考慮したもので、スターラの天板部分をハメ込む構造になっています。、▼撹拌の振動でバスが移動したり、ずれ落ちたりする危険を防止します。、▼ヤマト科学の合成用マグネチックスターラーMFD800・MFH800にちょうど合います。、推奨オイル量を目安に無駄なオイルを軽減、▼バスに入れるシリコンオイルは、加熱による膨張率が15%前後と大きいため、使用するオイル推奨量の目安をバスに表記しました。、▼危険なオイル溢れや、無駄なオイル使用の軽減に役立ちます。(目安表記は、1.0L、2.2Lでそれぞれ異なります。)、独立過昇防止器やヒータガードによる安全設計、▼オイルの入れ忘れや、蒸発によるオイル不足状態での加熱温度異常といった、万が一の温度暴走時には電源が自動的に切れる独立過昇防止機能を搭載しています。、▼また、オイルを加熱するヒータ部に直接触れないようにヒータガードを装備しています。、▼※ヒータガード(すのこ部分)の上に直接物を置くことはできません。、反応液を希望の温度に正確に温調、▼オプションの外部温度センサを、サンプル容器内(3口フラスコ等)に挿入し反応液の温度を測りながら、任意の温度を維持するようバスの制御を行います。、▼コントローラにサンプルの現在の温度を表示することも可能です。(槽内の温度と切り替え表示)、合成実験 組み合わせ例、▼オイルバス+マグミキサMFD800組合せシステム、▼化学合成実験に求められる温度精度や撹拌力を備えたオイルバスシステムをご提案します。、▼高粘度~低粘度、3連システムをご用意しております。
1式
109,800 税込120,780
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

合成実験の新定番、保温性の良いステンレス製、▼ステンレス製なので堅牢で保温性が良いです。、安全・安心のバス操作。故障リスクも低減、▼バスから操作部(コントローラ)を分離させました。、▼最大2m(ケーブル長)の離れた場所で安全に操作が行なえます。、▼別売の取付板を使えば、コントローラをスターチーフなどに縦設置できます。、スターラ使用時のずれ落ち防止構造、▼バスの底部に凹みを設けました。、▼これは、オイルバスと共に使用されることの多いホットマグネットスターラの形状を考慮したもので、スターラの天板部分をハメ込む構造になっています。、▼撹拌の振動でバスが移動したり、ずれ落ちたりする危険を防止します。、▼ヤマト科学の合成用マグネチックスターラーMFD800・MFH800にちょうど合います。、推奨オイル量を目安に無駄なオイルを軽減、▼バスに入れるシリコンオイルは、加熱による膨張率が15%前後と大きいため、使用するオイル推奨量の目安をバスに表記しました。、▼危険なオイル溢れや、無駄なオイル使用の軽減に役立ちます。(目安表記は、1.0L、2.2Lでそれぞれ異なります。)、独立過昇防止器やヒータガードによる安全設計、▼オイルの入れ忘れや、蒸発によるオイル不足状態での加熱温度異常といった、万が一の温度暴走時には電源が自動的に切れる独立過昇防止機能を搭載しています。、▼また、オイルを加熱するヒータ部に直接触れないようにヒータガードを装備しています。、▼※ヒータガード(すのこ部分)の上に直接物を置くことはできません。、反応液を希望の温度に正確に温調、▼オプションの外部温度センサを、サンプル容器内(3口フラスコ等)に挿入し反応液の温度を測りながら、任意の温度を維持するようバスの制御を行います。、▼コントローラにサンプルの現在の温度を表示することも可能です。(槽内の温度と切り替え表示)、合成実験 組み合わせ例、▼オイルバス+マグミキサMFD800組合せシステム、▼化学合成実験に求められる温度精度や撹拌力を備えたオイルバスシステムをご提案します。、▼高粘度~低粘度、3連システムをご用意しております。
1式
109,800 税込120,780
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤマト科学マグミキサ MG600
6種類個別攪拌器。ステンレス鋼板にセラミックコーティングした天板を採用。耐薬品性に優れています。6個の撹拌を個別に回転数調節ができます。低速から高速まで安定した回転が得られます。
回転数(min-1[r.p.m])約200~1500 撹拌容量(mL)50~2000×6個 仕様スターラ6個 単独回転調節付き(OFF付きボリューム) 付属品撹拌子30mm×6個 材質撹拌台(熱板)ステンレス鋼板 セラミックコーティング 質量(kg)約7.5 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格電流(A)0.5 モーターACくまとり型モータ 0.7W×6個 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)456×335×90 撹拌台寸法(mm)W449×D300
1台
119,800 税込131,780
7日以内出荷

ヤマト科学マグミキサ
最大12個まで同時に高負荷試料の撹拌がでる、作業性の良い薄型・コンパクトタイプのマグミキサです。作業性の良い薄型・コンパクトタイプです。天板は耐薬品性に優れたセラミックコーティングで、液ダレ防止機構付きです。
撹拌容量(mL)50~100×12(最大) 付属品撹拌子25mm×12個 材質撹拌台(熱板)/SUS304セラミックコーティング 質量(kg)約4 周波数(Hz)50/60 電流(A)0.15 電源(V)AC100 回転数(min-1[r.p.m])約100~1500 モーターDCモータ×12個連動電子制御 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)303×234×55(突起部含む) 撹拌台寸法(mm)295(幅)×198(奥行)
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷

ヤマト科学ラボスターラ
高粘度用から低粘度用まで広域回転範囲をカバーした高信頼性スターラです。DCブラシレスモータとフィードバック制御の採用により、高トルクと安定した回転を実現しています。 またフリー電源の採用によりAC100~125Vの範囲でお使いいただけます。広域回転範囲をカバーした6機種の中から試料に最適な機種が選択いただけます。 。DCブラシレスモータの採用によりブラシ交換の必要がなく、スパークの発生がない安心設計です。回転数の設定、確認が容易なデジタル回転計を採用しています。撹拌軸にかかる負荷をモニタすることができるトルクインジケーター付きです。 電源はAC100~125Vに対応していますので、海外地域でもそのままご使用いただけます。
付属品クランプ、安全カバー、チャックハンドル 質量(kg)2.4 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100~AC125 表示パネル表示/回転数デジタル表示、過負荷表示、トルクインジケーター(1目盛り20%) モーターDCブラシレスモータ70W 安全装置電流制限回路、サーマルプロテクター、ドリルチャック安全カバー 電源コード(m)2 本体外形寸法(mm)146(幅)×154(奥行)×165(高さ) チャック径8mm用ドリルチャック 回転制御フィードバック制御 電源コード2極接地型プラグ付属コード
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強磁力のマグネットを採用で強力な撹拌が行えます。 セラミックコーティングしたアルミ天板を採用し、熱伝導性・耐薬性に優れています。
付属品撹拌子30mm1個 寸法(mm)184×202×114 質量(kg)2.6 回転数(min-1[r.p.m])400~1500 電源AC100V・50/60Hz 最高温度(℃)300 プレート寸法(mm)176×151 モーターコンデンサモーター 撹拌容量(mL)100~3000
1個
65,980 税込72,578
4日以内出荷

ヤマト科学マグミキサ
右回転、左回転、反転回転が選択可能なマルチユースのマグミキサです。 強力な撹拌と回転の変化で、効果的な撹拌が可能です。 反転時間は120秒まで設定可能。 高精度フィードバック制御DCブラシレス30Wのモータ採用で安定した撹拌ができます。 大型の強力型フェライト磁石を採用しています。
回転数(min-1[r.p.m])約80~1800 容量(mL)100~10000 付属品撹拌子30mm/1個、40mm/1個 材質(撹拌台)ステンレス鋼版 質量(kg)約3.6 タイプ強力 寸法(幅W×奥行D)(mm)272×270 電源コード(m)2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278×286×81 タイマー反転時間10~120秒の間で調整 定格電流(A)(50/60Hz)AC100
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷

ヤマト科学マグミキサ MF820
超強磁力の強力マグミキサ。希土類磁石を使用した超強磁力6000G(ガウス)。高粘度溶液でも容易に攪拌できます。上方向への磁力線をカバーした攪拌機構で複数の小型容器での同時攪拌が可能です(オプションの攪拌台使用)。作業性の良い超薄型です。サービスコンセント7A付きです。
回転数(min-1[r.p.m])約80~1500 撹拌容量(mL)100~20000 付属品撹拌子40mm×1個 材質(撹拌台)ステンレス鋼板 質量(kg)3.8 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格電流(A)8(サービスコンセント7A含む) モーターDCブラシレスモータ30W 高精度フィードバック制御 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)276×295×80 撹拌台寸法(mm)W270×D260
1台
99,980 税込109,978
7日以内出荷

ヤマト科学マグミキサ
材質撹拌台(熱板)/SUS304セラミックコーティング 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セラミックコーティングの強力撹拌器。熱伝導の優れたアルミ材にセラミックコーティングした天板を採用。セラミックコーティングにより耐薬品性に優れています。強磁力のマグネットを採用。大容量、高粘度試料の撹拌が行えます。天板の温度調節はボューム式で行えます。
回転数(min-1[r.p.m])約100~1400 撹拌容量(mL)200~10000 付属品撹拌子40mm×1個 材質(撹拌台)アルミ製 セラミックコーティング 質量(kg)約6.7 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格電流(A)11 モーターACモータ コンデンサ型電子制御3W ヒーター(W)1000 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×315×151 撹拌台寸法(mm)W299×D285 熱板温度(℃)最大250(OFF付ボリュームで設定)
1台
169,800 税込186,780
7日以内出荷

ヤマト科学マグミキサ
高温バスの攪拌に過熱防止器付マグミキサ。ウォーターバスの底面の温度を検知し、電源を遮断。オイルバスBO500型に最適なマグミキサです。天板は耐薬品性に優れたアルマイト処理です。
撹拌容量(mL)100~10000 付属品撹拌子40mm×1個 材質アルミ 質量(kg)約4.2 周波数(Hz)50/60 電流(A)11(オイルバス接続時、最大) 電源(V)AC100 回転数(min-1[r.p.m])約70~1200 モーターACモータ電子制御 センサーサーミスタ 安全装置漏電ブレーカ、オイルバス電源遮断用過熱防止器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×270×150(突起部含む) 撹拌台寸法(mm)250(幅)×220(奥行)
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷

高温・沸騰型のホットプレート付きマグミキサ。安定した回転でより良い成果が得られます。熱効率の良い丸型のプレートの採用で上昇温度の速さと温度の安定性抜群です。耐薬品性に優れたセラミックコーティングの天板です。安全装置としてサーキットプロテクターが付いています。最大5Lまで攪拌できる強力タイプです。20~60mmまでの回転子が使えます。
回転数(min-1[r.p.m])約150~約1150(50Hz)/約150~1300(60Hz) 撹拌容量(mL)50~5000 付属品撹拌子30mm×1個 材質(撹拌台)アルミ製 セラミックコーティング 質量(kg)約3.1 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格電流(A)6 モーターインダクションモーター、位相制御・電磁ブレーキ併用 ヒーター(W)470 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×223×123 撹拌台寸法(mm)Φ168 熱板温度(℃)最大325
1台
73,980 税込81,378
7日以内出荷