科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「断線検知器」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設置スペースは200型で幅320×奥行340mm、300型で幅380×奥行440mmとコンパクトです。 扉に2枚ガラスの観測窓を装備。 転倒防止金具を標準で付属しています。 温度調節はマイクロコンピュータによるPID制御で、オートスタート、オートストップタイマ付きです。 漏電ブレーカをはじめ、3種のコントローラセンサ断線警報や過昇防止機能(ヒータ断線、リレーによる自己保持回路付き)、液圧式温度調節器による独立過昇防止機能を標準で装備しています。
整流方式エアジャケット方式 使用温度範囲室温+5~70℃ 温度調節精度±1℃(at 37℃) 温度分布精度±1℃(at 37℃) 最高温度到達時間約60分 安全装置液圧式独立過昇防止器、ヒータ断線/センサ入力警報、過電流漏電ブレーカ 棚受ピッチ(mm)50 定格電流(A)15 付属品棚板2枚、棚受4本、転倒防止金具一式 機能コントローラ:【温度調節器】PID制御、【タイマ】0~999.9時間、【温度/タイマ表示】LEDデジタル表示、【センサ】白金測温抵抗体 Pt100Ω、【運転機能】定値運転(タイマ設定によるオートスタート、オートストップ選択)、【操作パネル】シートキー(LED:温度・タイマ、ランプ:ヒータ・温度異常)メインスイッチ(漏電ブレーカ) 構成【内装】ステンレス鋼板、【外装】クロムフリー電気亜鉛メッキ鋼板 耐薬品性焼付塗装、【断熱材】ロックウール/発泡スチロール、【ヒータ】鉄クロムワイヤヒータ、【扉】クロムフリー電気亜鉛メッキ鋼板 耐薬品性焼付塗装 2重ガラス観察窓付き(強化ガラス200×350mm)
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤマト科学恒温器 IC型
専用運転メニューキーを装備した温度調節器を搭載し、設定がスピーディに行えるエアジャケット自然対流式インキュベータです。エアジャケット方式のために、均一な温度分布が得られます。二重扉構造のため、熱損失が少なく安定した恒温状態を維持することができます。内扉は強化ガラス扉ですから内部観察ができます。操作が容易な定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。専用運転メニューキー及び▲▼キーによるデジタル設定方式です。設定温度、測定温度、過昇防止設定温度を同時表示します。キャリブレーションオフセット設定、キーロック設定、過昇防止温度設定が可能です。自己診断回路(温度センサ異常、ヒータ断線、SSR短絡、メモリ異常、内部通信異常、温度入力回路異常、自動過昇防止機能)、過昇防止器、過電流付漏電ブレーカなど、安全機能が充実しています。(注)発熱するサンプルを装置内に入れた場合は、正常に温度制御できない場合があります。
使用温度範囲(℃)室温+5~80 番号コードT:211196 方式エアジャケット自然対流 電圧(V)(50/60Hz)AC100 内容積(L)159 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×656×870、内槽:600×530×500 棚板耐荷重(kg)約15/枚 アズワン品番61-9660-45 温度分布精度±1.0℃(at 37℃) 棚受段数13段 棚受ピッチ(mm)30 温度調節精度(℃)±0.5(at 37
1個
209,800 税込230,780
翌々日出荷

専用運転メニューキーを装備した温度調節器を搭載し、設定がスピーディに行えるエアジャケット自然対流式インキュベータです。エアジャケット方式のために、均一な温度分布が得られます。二重扉構造のため、熱損失が少なく安定した恒温状態を維持することができます。内扉は強化ガラス扉ですから内部観察ができます。操作が容易な定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。専用運転メニューキー及び▲▼キーによるデジタル設定方式です。設定温度、測定温度、過昇防止設定温度を同時表示します。キャリブレーションオフセット設定、キーロック設定、過昇防止温度設定が可能です。自己診断回路(温度センサ異常、ヒータ断線、SSR短絡、メモリ異常、内部通信異常、温度入力回路異常、自動過昇防止機能)、過昇防止器、過電流付漏電ブレーカなど、安全機能が充実しています。(注)発熱するサンプルを装置内に入れた場合は、正常に温度制御できない場合があります。
仕様コード番号:211195 質量(kg)45 電源(V)AC100(50/60Hz) 使用温度範囲室温+5~80℃ 方式エアジャケット自然対流 内容積(L)97 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×606×820 棚板耐荷重(kg)約15/枚 温度調節精度±0.5℃(at 37℃) 内槽寸法(mm)幅450×奥行480×高さ450 温度分布精度±1.0℃(at 37℃) 棚受段数11段 棚受ピッチ(mm)30 サービス分類レンタル
1個
729 税込802
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

従来のPID制御を補う独自のZ制御機能を搭載し、オーバーシュートを抑えながら上昇時間を最大37%短縮(メーカー従来品比)しました。また、低温運転時の温度安定性が向上しました。見やすい表示と使いやすい操作パネルです。電力量/CO2排出量モニタ機能を装備しています。プログラム運転、オートスタート/オートストップ運転、タイマ機能、キャリブレーションオフセット機能など多彩なサポート機能を標準装備です。入出力機能(オプション)4-20mA アナログ出力、外部通信(RS485)端子、警報出力、運転信号、タイムアップ、イベント。安全装置装備:1本単位で万一のヒータ断線を検知し、断線による異常加熱を防止。独立過昇防止器、漏電ブレーカ標準装備です。真空ポンプが収納できる構造となっていますので、限られたスペースを有効に利用できます。またオプションには収納室にスライド式の真空ポンプ架台が取付可能でメンテナンスが容易に行えます。
仕様●コード番号:212158●使用真空度範囲:101~0.1kPa(760~1Torr)※2 電源(V)単相 AC200(50/60Hz) 使用温度範囲40~200℃ 方式減圧・壁面加熱 内容積(L)91 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×669×1500 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×450 温度調節精度±1℃(at200℃)JTmK05 温度変動±1.5℃(at200℃)JISC60068 最高温度到達時間約80分 棚受段数4段(固定) 棚板調整ピッチ(mm)105 サービス分類レンタル
1個
7,690 税込8,459
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

従来のPID制御を補う独自のZ制御機能を搭載し、オーバーシュートを抑えながら上昇時間を最大37%短縮(メーカー従来品比)しました。また、低温運転時の温度安定性が向上しました。見やすい表示と使いやすい操作パネルです。電力量/CO2排出量モニタ機能を装備しています。各種運転モード:プログラム運転、オートスタート/オートストップ運転、タイマ機能、キャリブレーションオフセット機能など多彩なサポート機能を標準装備です。入出力機能(オプション):4-20mAアナログ出力、外部通信(RS485)端子、警報出力、運転信号、タイムアップ、イベント。安全装置装備:1本単位で万一のヒータ断線を検知し、断線による異常加熱を防止。独立過昇防止器、漏電ブレーカ標準装備です。広く見やすい観測窓には、安全性を考慮したポリカーボネートの保護カバーを取り付けています。
1個
4,590 税込5,049
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

定値運転のみのベーシックタイプから多機能・高温タイプまで4 機種をラインアップしています。 噴流撹拌の強度は10 段階可変、噴流の方向も水平方向に0 ~ 10 度の範囲で調整できます。(401/501 型のみ) 10点の温度プリセット機能を装備しています。 安全に制御する自己診断機能、サーキットプロテクター、空焚防止に加えて独立過昇防止器を標準装備しました。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×138×312 質量(kg)約4 ヒーターステンレスパイプ、トライアック・ゼクロス方式 温度センサー白金測温抵抗体(Pt100Ω) 安全装置自己診断機能(電源周波数異常検知/コントローラー異常検知/センサー異常検知/ヒーター断線検知/トライアック短絡検知/メインリレー不良検知/自動温度過昇防止/測定温度異常検知)、独立過昇防止器、サーキットプロテクター、空焚防止水位センサー クランプ可能厚さ35mmまで 付属品試験槽 BY100型(ポリプロピレン)
1台
83,980 税込92,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤマト科学ウォーターバス
お手入れ簡単なバス 内寸Φ240mmの大容量5Lサイズです。 バス内部にヒータやセンサのないフラットな形状により、お手入れも簡単です。 自動過昇防止、温度上限異常、独立過昇防止(温度固定式)等、安全機能を充実させたバスです。
仕様●温度制御範囲:室温+10~90℃●温度調節精度:±1℃●材質:外装:PBT(ガラス繊維入り)、槽内:ステンレス●付帯機能:キャリブレーションオフセット、オーバーシュート通知、停電補償復帰機能(モード選択式)、2Aサービスコンセント●安全装置:自動過昇防止、温度上限異常、独立過昇防止(温度固定式)、電源ヒューズによる電源遮断、センサ断線検知●水槽:約5L●付属品:取扱説明書、保証書、電源コード(約3m)、ヒューズ15A(大)、ヒューズ2A(小)●電源容量:100V 10A●内寸法(径×高さ):Φ240×119mm●外寸法(径×高さ):Φ262×240mm●備考(寸法):外寸 奥行最大286mm●重さ:4.5kg アズワン品番67-5952-28
1式
61,980 税込68,178
16日以内出荷

ジャケット部の厚さを抑えた省スペース型です。 操作パネルが上部に設置されているため、かがみ込む必要がなく、操作しやすい設計です。 使いやすいデジタル設定表示、便利なタイマ機能、キャリブレーションオフセット機能付きです。 IC101W型には、視認性のよい大形の観察窓を採用しています。さらに、振とう器設置用のスライド式搭載台(オプション)により、マイクロ振とう器の設置や試料の出し入れが簡単になります。背面にケーブル孔、サービスコンセントも設置しています。
ヒーター(W)100 材質【内装】ステンレス鋼、【外装】電気亜鉛メッキ鋼板、メラニン樹脂焼付塗装、【扉】薄型一体扉、マグネット固定方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×380×520(突起部を含まず) 付属品棚板2枚 使用温度範囲室温+5~60℃ 方式内槽壁面加温 自然対流方式 定格電流(A)10 内容積(L)約37 安全装置自己診断機能(温度センサ異常、ヒータ断線、内部メモリ異常)、メインスイッチ兼用サーキットブレーカ、自動過昇防止機能、キーロック機能 機能コントローラ:【温度制御方式】マイクロコンピュータによるPID制御、【温度設定方式】デジタル設定、【温度表示方式】デジタル表示、【運転機能】定値運転、オートストップ、クイックオートストップ、オートスタート、【タイマ】0分~999時間50分、【タイマ分解能】1分、【温度センサ】K熱電対 温度調節精度±0.5℃(at 37℃) 内槽寸法(mm)幅350×奥行300×高さ360 最高温度到達時間約40分
1台
87,980 税込96,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)