科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「真空乾燥機」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来のPID制御を補う独自のZ制御機能を搭載し、オーバーシュートを抑えながら上昇時間を最大37%短縮(メーカー従来品比)しました。また、低温運転時の温度安定性が向上しました。見やすい表示と使いやすい操作パネルです。電力量/CO2排出量モニタ機能を装備しています。各種運転モード:プログラム運転、オートスタート/オートストップ運転、タイマ機能、キャリブレーションオフセット機能など多彩なサポート機能を標準装備です。入出力機能(オプション):4-20mAアナログ出力、外部通信(RS485)端子、警報出力、運転信号、タイムアップ、イベント。安全装置装備:1本単位で万一のヒータ断線を検知し、断線による異常加熱を防止。独立過昇防止器、漏電ブレーカ標準装備です。広く見やすい観測窓には、安全性を考慮したポリカーボネートの保護カバーを取り付けています。
1個
4,590 税込5,049
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

+100℃の余裕。実用性の高い最高温度300℃のスタンダードオーブン。充実した機能の設定がよりシンプル操作で行えるようになった、定値運転タイプの定温乾燥器です。 (操作性・機能):容易な操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。 専用運転メニューキーおよび上下キーによるデジタル設定方式。 独立過昇防止器、キャリブレーションオフセット、キーロック設定が可能。(安全性・保守):自己診断回路(温度入力異常)、停電補償機能、キャリブ
用途乾燥・耐熱試験、恒温試験、塗料の焼き付けに 温度制御方式マイクロコンピュータによるPID制御 排気口内径34mm 上面2個 付加機能キャリブレーションオフセット機能、停電保証機能、キーロック機能 方式自然対流 付属品ステンレスパンチング棚板2枚、棚受4本(最下段1枚はビス止め) 材質内槽/ステンレス鋼板外装/電気亜鉛メッキ鋼板・メラミン樹脂焼付塗装断熱材/グラスウールヒータ/鉄-クロムワイヤヒータ 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100 センサーK熱電対 安全装置自己診断機能(温度センサ異常、メモリ異常、温度入力回路異常、測定温度異常、自動過昇防止機能)キーロック機能、液圧式独立過昇防止器、過電流付漏電ブレーカ 機能運転機能/定値運転クイックオートストップ、オートスタート、オートストップ 棚板耐荷重(kg)約15(1枚) タイマー1分~99時間59分及び100時間~999時間50分(タイマウェイト機能付) 温度設定方式専用メニューキー及び上下キーによるデジタル設定方式
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)