デシケーター ドライキャビ 中湿度用(30%RH)低価格高性能 EXシリーズ 防湿庫トーリ・ハン3日以内出荷
低価格高性能高性能ペルチェ式除湿ユニットを採用湿度コントローラで庫内湿度を30~50%RHに保持無音・無振動で長期連続運転が可能LED照明を搭載棚板はお好みの位置に取付可能
用途顕微鏡、カメラ、レンズ、マイクロフォン、金属部品、試料・試薬、3Dプリンター用樹脂フィラメント等の保管用付属品棚板3枚、LED照明、キャスター1組、キー2個電源(V)AC100
全自動防湿庫 ドライキャビ カメラ用最大サイズ PH-322W-M2トーリ・ハン3日以内出荷
業界No.1の大きさワンタッチ着脱式センターピラーで長いものも出し入れしやすい庫内にLED照明を搭載庫内と庫外に充電用コンセント付き庫内の湿度がひと目でわかるアナログ湿度計付き収納品を優しく保護するフェルトシート付き棚板は隅々まで広く使用できる半固定方式(上下移動可)キャスター付き無音、無振動で長期連続運転が可能省エネ設計
用途カメラ、デジカメ、レンズ、フィルム、トレカ、テープ、FD、CD、VHS、DVD、メディアカード、光学部品、顕微鏡、望遠鏡、双眼鏡、マイクロフォンなどの長期保管用付属品棚板×5、LEDライト×2、庫内コンセント 1個、庫外コンセント1個、キャスター×4、キー×2質量(kg)55タイプ中湿度用電源(V)AC100消費電力(W)58有効内容量(L)317外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)805×381×1390(キャスター含む)内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)803×320×1234棚板耐荷重(kg)50Kg湿度計アナログ湿度計塗装粉体塗装 ブラック除湿方式乾燥剤方式除湿ユニット・ダイヤル自動調節式湿度コントロール可変式30~50%RH材質(キャビネット)スチール
全自動防湿庫 ドライキャビ カメラ用PDシリーズトーリ・ハン(3件のレビュー)3日以内出荷
マイコン制御による超エコ設計の高性能ペルチェ式除湿ユニットを搭載
湿度設定機能付きデジタル湿度計を採用(電池不要)
庫内にLEDライトを搭載(コントローラーパネルでON/OFF)
使いやすい全面ワイドドアーは密閉性に優れたマグネットパッキン式(キーロック付き)
引き出し可能なスポンジシート付き棚板を標準装備
※PD-28は棚板がありません
※PD-218Wは固定式棚板・固定式センターピラーを採用しています
無音、無振動
用途カメラ、デジカメ、レンズ、フィルム、トレカ、テープ、FD、CD、VHS、DVD、メディアカード、光学部品、顕微鏡、望遠鏡、双眼鏡、マイクロフォンなどの長期保管用
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
ネジ口試験管マルエム[理化学・容器]税込¥26,378~¥23,980~