2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファイバー断熱材チャンバーマッフル炉で、最大1100℃まで昇温速度・維持時間を設定可能です。 発熱体(ヒーター)の電熱線は断熱材内に埋め込まれた状態で、炉内に露出しません。
用途金属・非金属の熱処理、耐久試験 仕様【温度調節器】OMRON E5CC 2ステップ 電源100V 最高温度(℃)1100 扉開閉方式スライド(上) 表示単位1.0℃
1個
379,800 税込417,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファイバー断熱材チャンバーマッフル炉で、最大1100℃まで昇温速度・維持時間を設定可能です。 発熱体(ヒーター)の電熱線は断熱材内に埋め込まれた状態で、炉内に露出しません。
用途金属・非金属の熱処理、耐久試験 質量(kg)36 容量(L)13 電圧(V)200 最高温度(℃)1100 定格出力(kW)1.7 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505 x 685 x 555 扉開閉方式上(スライド) 表示単位1.0℃ 温調器タイプ標準:OMRON E5CC 2ステップ 庫内寸法(mm)220 x 335 x 170
1個
599,800 税込659,780
4日以内出荷

おすすめ人気ランキング