特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ふた付きで直径9mmまでの南京錠で施錠することができます。
用途廃油や薬品の廃棄に 口径(Φmm)250 材質本体:高密度ポリエチレン、ねじ部:亜鉛ダイカスト 適合ドラム缶用 エスコ品番EA992B-250 高さ(mm)210 質量(g)575 ねじサイズG(PF)2”オス
1個
7,400 税込8,140
当日出荷

蓋は、はめ込み式です。
容量(mL)8300 エスコ品番EA508SG-37 材質ステンレス 質量(kg)1.22 寸法(直径Φ×高さH)(mm)208×250
1個
19,800 税込21,780
翌日出荷

口径の広いポリプロピレン製の容器です。 内部に突起がありません。 ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。 中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。
容量(mL)250 材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE) 仕様フタは、ねじ式、中ブタ付 エスコ品番EA508AM-33 高さ(mm)81 内径(Φmm)【ふた】73 胴径(Φmm)77
1個
495 税込545
翌日出荷

容量(mL)250 材質ポリエチレン 仕様フタはねじ式、中ブタ付 エスコ品番EA508AJ-5B 内径(Φmm)30 寸法(直径Φ×高さH)(mm)63×123
1個
1,520 税込1,672
翌日出荷

密閉性を高めるシリコンゴム製パッキン。 容器表面の目盛によって内容量の確認が容易です。
容量(mL)250 材質ポリプロピレン 仕様フタはねじ式、抗菌仕様 エスコ品番EA508AN-1 寸法(直径Φ×高さH)(mm)89×64 目盛間隔50mL
1個
320 税込352
当日出荷

口径の広いポリプロピレン製の容器です。 内部に突起がありません。 ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。 中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。
容量(mL)250 材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE) 仕様フタは、ねじ式、中ブタ付 エスコ品番EA508AM-33B 高さ(mm)81 内径(Φmm)【ふた】73 胴径(Φmm)77
1個
3,410 税込3,751
翌日出荷

1個
205 税込226
翌日出荷


1セット(10個)
1,410 税込1,551
翌日出荷

仕様●容量(mL):250●胴径(mm):61●高さ(mm):117.8●入数:1個●材質:本体/塩ビ(PVC)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中ぶた/ポリエチレン(PE)●内径:41.5mm●ふたは、ねじ式●中ぶた付 アズワン品番65-9260-79
1個
395 税込435
当日出荷

仕様●容量(mL):250●胴径(mm):61●高さ(mm):117.8●入数:10個●材質:本体/塩ビ(PVC)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中ぶた/ポリエチレン(PE)●内径:41.5mm●ふたは、ねじ式●中ぶた付 アズワン品番65-9260-80
1箱(10個)
2,730 税込3,003
翌日出荷


。内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。
仕様●容量(mL):250●胴径(mm):83●高さ(mm):81●材質:ポリエチレン●入数:10個●フタ内径:73mm●重量:58.7g●中ぶた付●ふたは、ねじ式 アズワン品番65-9261-28
1セット(10個)
3,080 税込3,388
翌日出荷

内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。
仕様●容量(mL):250●胴径(mm):83●高さ(mm):81●材質:ポリエチレン●入数:1個●フタ内径:73mm●重量:58.7g●中ぶた付●ふたは、ねじ式 アズワン品番65-9261-27
1個
445 税込490
当日出荷

材質コットン 全長(mm)77.5 タイプ両面 ヘッド径(Φmm)4.4 アズワン品番64-7816-14 入数250本(25本×10袋)
1袋(250袋)
1,030 税込1,133
当日出荷

材質コットン 全長(mm)79.0 タイプ両面 ヘッド径(Φmm)3.0 アズワン品番64-7816-11 入数250本(25本×10袋)
1袋(250本)
1,700 税込1,870
翌日出荷

材質コットン 全長(mm)75.5 タイプ両面 ヘッド径(Φmm)2.6 アズワン品番64-7816-10 入数250本(25本×10袋)
1袋(250本)
1,380 税込1,518
当日出荷

材質コットン 全長(mm)81.0 タイプ両面 ヘッド径(Φmm)4.7 アズワン品番64-7816-15 入数250本(25本×10袋)
1袋(250本)
1,560 税込1,716
当日出荷

材質コットン 全長(mm)76.0 タイプ両面 ヘッド径(Φmm)2.2 アズワン品番64-7816-13 入数250本(25本×10袋)
1袋(250本)
2,180 税込2,398
当日出荷

材質コットン 全長(mm)75.5 タイプ両面 ヘッド径(Φmm)2.0 アズワン品番64-7816-12 入数250本(25本×10袋)
1袋(250本)
1,870 税込2,057
当日出荷

耐薬品性、耐熱性、透明度、目盛精度に優れたメスシリンダーです。 見やすい目盛は滑り止めを兼ねていますので、濡れた手で使用しても安心です。 台の形状は八角形ですので横にしても転がりにくくなっています。
仕様●容量:100ml●サイズ:Φ33×250mm●目盛単位:1.0ml●材質:PMP アズワン品番65-2314-93
1本
1,090 税込1,199
当日出荷

広口タイプ クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。 中栓を取りはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。
1本
250 税込275
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐油、耐薬品性に優れています。 液体が飛び散るのを防ぐ形状になっています。
直径(Φmm)250 材質高密度ポリエチレン 仕様フィルター付 先端ノズル径(Φmm)27
1個
1,930 税込2,123
当日出荷

塗料・オイル・シンナーに対応しています。 塗料・オイル・シンナー以外の内容物については、お客様でテストして判断して頂くしかございません。 鉄に錫(スズ)メッキが施してありますが、内面コートはしていません。
1袋(10個)ほか
2,370 税込2,607
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

塗料の小分け用に ブリキ缶は錆びますので、取り扱いにはご注意ください。
仕様●容量:250ml●サイズ:Φ75×80(H)mm●口内径:Φ51mm●材質:ブリキ(スチール)●入数:9個 アズワン品番65-2134-26
1袋(9個)
2,080 税込2,288
当日出荷

1本
510 税込561
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ふた裏に刷毛付。 ブリキ缶は錆びますので、取扱いにはご注意ください。 塗料・オイル・シンナーに対応しています。 塗料・オイル・シンナー以外の内容物については、お客様でテストして判断して頂くしかございません。 鉄に錫(スズ)メッキが施してありますが、内面コートはしていません。
1袋(10個)ほか
4,500 税込4,950
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

液垂防止弁付 アセトンやエタノールなどの揮発性の高い薬液でも先端から勝手に薬液が垂れないから安心 保管時はオートガスベントのとんがりキャップ側面の通気孔から内部に溜ったガスを外に出し、過度に内圧が上昇することを防ぎ、ノズル先端からの液垂れを防止します。 使用時は手で握る動作により内圧が急激に上がり、とんがりキャップ内のPPボールが上昇します。この上昇により通気孔をふさぐことで、薬液を噴出することができます。
仕様●容量:250ml●サイズ:Φ60×194mm●材質:ポール:PPとんがりキャップ:PEノズル・先端ノズル・ボール受け:HDPE●目盛:1ml アズワン品番65-2315-04
1本
550 税込605
翌日出荷

仕様●容量:250mL●サイズ(mm):Φ90×310●目盛単位:2mL●材質:ポリプロピレン●耐熱温度:-10~120℃●耐油性、耐酸性 アズワン品番65-9341-15
1個
1,760 税込1,936
翌日出荷


防爆 取手付 耐久性と耐食性に優れています。
仕様●容量:10L●サイズ(mm):Φ185×250(H)●材質:真鍮 アズワン品番68-1835-46
1個
26,200 税込28,820
翌日出荷


材質ステンレス(18-8) 形状丸型 高さ(mm)109 直径(Φmm)250 仕様HACCP対応商品 エスコ品番EA992CG-17 ブルー 寸法(直径Φ×高さH)(mm)250×109 線径(Φmm)0.4 メッシュ14 目開き(mm)1.41
1個
3,360 税込3,696
翌日出荷

広口タイプ 通常のポリ瓶に”帯電防止”という新たな機能を持たせました。 パーティクル付着の防止、内容物の絶縁破壊の危険性防止など、ポリ瓶では意外と無かった機能が付加されました。 特殊なポリマー型帯電防止剤で半永続的な帯電防止効果が期待できます。
1本
235 税込259
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


仕様●容量(mL):250●サイズ(mm):Φ64×157(H)●キャップ色:青●目盛単位:25mL●材質:ポリエチレン●ノズル長:55mm●内径:15mm●横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付●目盛付●ノズル外径:約5mm(先端) アズワン品番65-9340-11
1個
355 税込391
当日出荷

仕様●容量(mL):250●サイズ(mm):Φ64×157(H)●キャップ色:黄●目盛単位:25mL●材質:ポリエチレン●ノズル長:55mm●内径:15mm●横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付●目盛付●ノズル外径:約5mm(先端) アズワン品番65-9340-12
1個
355 税込391
翌日出荷

高い気孔率と立体網目構造を持つデプスタイプのカートリッジフィルターで圧力損失が低く、特にゲル状の夾雑物の捕捉に好適です。
1箱(2本)
2,370 税込2,607
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い気孔率と立体網目構造を持つデプスタイプのカートリッジフィルターで圧力損失が低く、特にゲル状の夾雑物の捕捉に好適です。
1箱(2本)
2,370 税込2,607
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高い気孔率と立体網目構造を持つデプスタイプのカートリッジフィルターで圧力損失が低く、特にゲル状の夾雑物の捕捉に好適です。
仕様●メーカー:アイオン(AION)●型番:R-2850●用途:樹脂、石油化学製品、工作油、原料水等のろ過●材質:PVAスポンジ+メラミン樹脂●使用最高温度:非水系/80℃、水系/60℃●ろ過精度:200μm●全長(mm):250●重量(g):110g●入数:2本●公称寸法:外径/Φ70mm 内径/Φ30mm アズワン品番65-9341-67
1箱(2本)
2,370 税込2,607
翌日出荷