科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「どじょう」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
エラストマーで滑りにくく、土壌に挿しやすい形状です。
液晶画面は大きな数字で視野角が広く、楽な姿勢で数値が読み取れます。
正面のモードスイッチで土壌酸度※と温度の切り替えが簡単にできます。
バックライト機能付
土壌温度、照度、土壌水分、塩分濃度が簡易的に測定できます。
※表示する土壌酸度は、計測部と土壌pH成分の化学反応をpH値に変換したものです。
仕様●測定対象:土壌酸度、土壌温度、土壌塩分濃度、土壌水分、照度●測定範囲:土壌酸度(12段階):pH3.5~9.0土壌温度:5~40℃土壌塩分濃度(2段階):DANGER、NOR土壌水分(5段階):DRY+、DRY、NOR、WET、WET+照度(9段階):LOW-、LOW、LOW+、NOR-、NOR、NOR+、HGH-、HGH、HGH+●分解能:酸度:0.5pH、温度:1℃●精度:酸度:±0.5pH、温度:±1℃●電源:単4電池×3本(付属)●材質:ABS樹脂●サイズ:60(W)×37(D)×293(H)mm(プロープ:Φ6×180mm)●重量:132g(電池含む)●オートパワーオフ:無操作状態で約5分後●バックライトオフ:無操作状態で約1分後●使用温湿度範囲:温度:5~40℃湿度:5~95%(結露のないこと)
アズワン品番65-2217-31
1個
¥3,720
税込¥4,092
翌日出荷
簡単な操作でECを測れます。
寸法(mm)Φ40×185
測定範囲導電率:0~1999μS/cm、温度:0~60℃
質量(g)98
電源アルカリ電池 LR44 3個(付属)
精度導電率:±20μS/cm、温度±1℃
分解能導電率:1μS/cm、温度:1℃
アズワン品番64-2269-25
1個
¥13,000
税込¥14,300
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。