科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「エアホース内径10mm」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がホース接続の配管用バルブです。ホースバンドで締め付けることで、ホースの固定を図ります。エアーコックの代用にも信頼性の高いボールバルブとして、ご使用いただけます。
仕様●取付ねじ:R(PT)3/4"●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃●タケノコ径:20.5mm●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●重量(g):273●適合ホース内径※:19~20mm●ホースニップル一体型 アズワン品番65-9253-90
1個
4,450 税込4,895
翌日出荷

ホースジョイント型のアングルタイプ 一次側がテーパー(R)外ネジで、二次側がホース接続するための竹の子部分がユニオン形式になった、小型のニードルバルブです。 タケノコ部分がルーズになっているため、ホースのねじれなどが起きにくくなっています。 ホースバンド等でホースをしっかり締めてお使い下さい。 RoHS指令相当品 ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●メーカー:アソー(ASOH)●型番:CY-3208R●取付ねじ:R1/4"●タケノコ外径:8mm●使用圧力:0.98MPa●使用温度:-10~80℃ (凍結箇所は除く)●使用流体:空気・水・油●適合ホース内径※:7mm●材質:真鍮(クロムメッキ仕上げ) アズワン品番67-7214-25
1個
2,300 税込2,530
当日出荷

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がホース接続の配管用バルブです。ホースバンドで締め付けることで、ホースの固定を図ります。エアーコックの代用にも信頼性の高いボールバルブとして、ご使用いただけます。
仕様●材質:黄銅●最高使用圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●取付ねじ径:R(PT)3/8"●外径:10.5mm●適合ホース内径※:9~10mm●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):75●用途:ホース接続用●ホースニップル一体型 アズワン品番65-9253-87
1個
1,620 税込1,782
当日出荷

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がホース接続の配管用バルブです。ホースバンドで締め付けることで、ホースの固定を図ります。エアーコックの代用にも信頼性の高いボールバルブとして、ご使用いただけます。
仕様●用途:ホース接続用●材質:黄銅●使用圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ径:R(PT)1/8"●外径:7mm●重量(g):60●適合ホース内径※:6mm●ホースニップル一体型 アズワン品番65-9253-86
1個
1,620 税込1,782
翌日出荷

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がホース接続の配管用バルブです。ホースバンドで締め付けることで、ホースの固定を図ります。エアーコックの代用にも信頼性の高いボールバルブとして、ご使用いた
仕様●用途:ホース接続用●材質:黄銅●最高使用圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ径:R(PT)1/2"●外径:14mm●重量(g):129●適合ホース内径※:13mm●ホースニップル一体型 アズワン品番65-9253-88
1個
2,220 税込2,442
翌日出荷

機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じ
仕様●ねじ径(R):1/2"(PT)●適合ホース内径※:9~10mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):92 アズワン品番65-9246-80
1個
1,490 税込1,639
翌日出荷

一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がホース接続の配管用バルブです。ホースバンドで締め付けることでホースの固定を図ります。エアーコックの代用にも信頼性の高いボールバルブとして、ご使用いただけます。
仕様●材質:黄銅●最高使用圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ:R(PT)1/8"●重量(g):70●タケノコ径:6mm●ボア径:6mm●適合ホース内径※:5mm●アングル形状 アズワン品番65-9253-82
1個
1,850 税込2,035
翌日出荷

。一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がホース接続の配管用バルブです。ホースバンドで締め付けることでホースの固定を図ります。エアーコックの代用にも信頼性の高いボールバルブとして、ご使用いただけます。
仕様●材質:黄銅●最高使用圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ:R(PT)3/8"●重量(g):87●タケノコ径:10.5mm●ボア径:6mm●適合ホース内径※:9~10mm●アングル形状 アズワン品番65-9253-85
1個
1,940 税込2,134
翌日出荷

一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がホース接続の配管用バルブです。ホースバンドで締め付けることでホースの固定を図ります。エアーコックの代用にも信頼性の高いボールバルブとして、ご使用いただけます。
仕様●材質:黄銅●最高使用圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ:R(PT)1/8"●重量(g):71●タケノコ径:7mm●ボア径:6mm●適合ホース内径※:6mm●アングル形状 アズワン品番65-9253-83
1個
1,850 税込2,035
当日出荷

一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がホース接続の配管用バルブです。ホースバンドで締め付けることでホースの固定を図ります。エアーコックの代用にも信頼性の高いボールバルブとして、ご使用いただけます。
仕様●材質:黄銅●最高使用圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ:R(PT)1/4"●重量(g):76●タケノコ径:9mm●ボア径:6mm●適合ホース内径※:8mm●アングル形状 アズワン品番65-9253-84
1個
1,850 税込2,035
翌日出荷

1個
570 税込627
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がホース接続の配管用バルブです。ホースバンドで締め付けることで、ホースの固定を図ります。エアーコックの代用にも信頼性の高いボールバルブとして、ご使用いただけます。
仕様●取付ねじ:R(PT)1/2"●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃●タケノコ径:14mm●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●重量(g):200●適合ホース内径※:13mm●ホースニップル一体型 アズワン品番65-9253-89
1個
3,760 税込4,136
翌日出荷