付属品取扱説明書、CR2032×2個、ガラス電極保護ボトル
材質本体:ABS樹脂、センサ電極:ガラス
寸法(mm)36(W)×20(D)×224(H)
測定範囲pH:2.00~12.00pH、温度:0.0~50.0
質量(g)63
規格JIS C 0920 IPX4(濡れた手でも操作可能です)
電源CR-2032×2個(付属)
測定精度pH:±0.20pH、温度:±1.0
分解能pH:0.01pH、温度:0.1℃
センサー寸法(mm)Φ12×115
アズワン品番65-2217-36
1個
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
測定範囲(pH)1.0/12.0
仕様防水設計、ケース付、【標準液別売】EA776AL-10、-11、-12
エスコ品番EA776AK-1
質量(g)90
使用温度範囲(℃)0~50
寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×170
精度(pH)±0.1
電池LR44×4個
分解能(pH)0.1
1個
¥15,000
税込¥16,500
翌日出荷
測定範囲(pH)2.0/12.0
仕様【標準液(別売)】EA776AL-10(pH4.01)EA776AL-11(pH6.86)EA776AL-12(pH10.01)
エスコ品番EA776AM-1
寸法(mm)36×25×150(H)
質量(g)65
電源LR44×4個
精度±0.6pH
分解能(pH)0.1
1個
¥7,200
税込¥7,920
翌日出荷
測定範囲(pH)2.00/12.00
仕様EA776AL-10(pH4.01)EA776AL-11(pH6.86)EA776AL-12(pH10.01)
エスコ品番EA776AM-2
寸法(mm)36×25×150(H)
質量(g)65
電源LR44×4個
測定範囲(℃)0~50
精度pH:±0.4pH、温度:±0.5℃
分解能(℃)0.1
分解能(pH)0.01
1個
¥11,500
税込¥12,650
翌日出荷
様々な用途向けのセンサーを付け替えることで、1台で様々な測定対象に対応可能です。大型液晶によりpH値、温度を同時表示。測定値が安定した後に、測定値をホールドする「オートロック機能」。PH標準液による3点校正可能。また、NIST校正(4.01, 6.86, 9.18)、USA校正(4.01, 7.00, 10.01)の選択が可能。標準センサー(EA776AG-21)が付属しているので、すぐに使い始めることができます。
仕様●測定範囲:pH/0.00~14.00pH 温度/0~60 ℃●分解能:pH/0.01pH 温度/0.1℃●精度:pH/±0.1pH 温度/±1℃●電源:単4電池×1本(別売)●サイズ:40×48×185mm●重量:130g●校正:不可●付属品:pH4.01、pH6.86標準液●使用温湿度:0~+50℃、75%RH以下●材質:樹脂●電池寿命:約120時間(アルカリ電池使用時)●サンプリング:約3回/秒●オートパワーオフ:約20分(解除不可)●IP67の防塵、防水耐性●ATC(自動温度補正機能)付
アズワン品番65-9283-16
1個
¥20,400
税込¥22,440
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。