仕様【使用可能な標準液】設定の2セット(pH 4.01/7.01/10.01または4.01/6.86/9.18)
付属品本体(電極含む)、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液 各1袋、EC&TDS標準液 各1袋、電極洗浄液&電極保存液 各1袋、電極交換用スティック、LR-44ボタン電池4個、日本語取扱説明書他
寸法(mm)163×40×26
測定範囲pH:0.00~14.00pH EC:0~3999μS/cm、TDS:0~2000mg/L、温度:-5.0~50.0℃
質量(g)100
電源LR-44ボタン電池×4個(付属)
精度pH:±0.05、EC/TDS:±2%FS、温度:±0.5℃
分解能pH:0.01pH、EC:1μS/cm、TDS:1ppm、温度:0.1℃
校正【pH】自動で1点または2点校正、【EC/TDS校正】自動で1点校正
アズワン品番64-7922-19
1台
¥34,980
税込¥38,478
翌日出荷
仕様【使用可能な標準液】EC:1413μS/cm・TDS:1382ppm
付属品本体、EC電極(HI 73311)、電極交換用スティック、電極保護キャップ、EC&TDS標準液 各3袋、LR-44ボタン電池4個、取扱説明書
寸法(mm)40×26×163
測定範囲EC:0~3999μS/cm、TDS:0~2000ppm、温度:0~60℃
質量(g)100
電源LR-44ボタン電池×4個(付属)
精度EC:±2%、FS/TDS:±2%FS、温度±0.5℃
分解能EC:1μS/cm、TDS:1ppm、温度:0.1℃
校正自動で1点校正
アズワン品番64-7922-31
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。