科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「栓付」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
容量(mL)250
エスコ品番EA508A-2
1個
¥380
税込¥418
翌日出荷
容量(mL)1000
エスコ品番EA508A-4
1個
¥680
税込¥748
当日出荷
容量(mL)500
エスコ品番EA508A-3
1個
¥450
税込¥495
翌日出荷
高密度断熱材使用で外気熱を強力ブロックします。
フタの脱着ができるのでお手入れしやすいです。
水抜き栓付
滑り止めのゴム付
持ち運びに便利なパッド付ベルト付属。
材質本体・フタ・ハンドル・ベルト:ポリプロピレン、バックル・脚・ヒンジ部分:ABS樹脂、ゴム脚:エラストマー、水抜き栓パッキン:ニトリルゴム、フタパッキン:発泡ポリエチレン、断熱材:発泡スチロール(耐熱温度80℃、耐冷温度10℃)
質量(g)3600
容量(L)20
収納本数(本)350mL缶:20/500mLペットボトル:15
材質(フタ)ポリプロピレン
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×320×330(ハンドル含まず)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×190×230
アズワン品番65-2241-58
保冷効力(℃)6.2以下(JIS)
1個
¥13,500
税込¥14,850
欠品中
口径の広いポリプロピレン製の容器です。
内部に突起がありません。
ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。
中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。
容量(mL)150
材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)
仕様フタは、ねじ式、中ブタ付
エスコ品番EA508AM-32
高さ(mm)80
内径(Φmm)【ふた】57
胴径(Φmm)61
1個
¥405
税込¥446
当日出荷
口径の広いポリプロピレン製の容器です。
内部に突起がありません。
ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。
中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。
容量(mL)310
材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)
仕様フタは、ねじ式、中ブタ付
エスコ品番EA508AM-34
高さ(mm)98
内径(Φmm)【ふた】73
胴径(Φmm)77
1個
¥545
税込¥600
当日出荷
口径の広いポリプロピレン製の容器です。
内部に突起がありません。
ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。
中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。
容量(mL)310
材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)
仕様フタは、ねじ式、中ブタ付
エスコ品番EA508AM-34B
高さ(mm)98
内径(Φmm)【ふた】73
胴径(Φmm)77
1個
¥3,780
税込¥4,158
翌日出荷
口径の広いポリプロピレン製の容器です。
内部に突起がありません。
ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。
中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。
容量(mL)250
材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)
仕様フタは、ねじ式、中ブタ付
エスコ品番EA508AM-33
高さ(mm)81
内径(Φmm)【ふた】73
胴径(Φmm)77
1個
¥495
税込¥545
翌日出荷
口径の広いポリプロピレン製の容器です。
内部に突起がありません。
ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。
中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。
容量(mL)105
材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)
仕様フタは、ねじ式、中ブタ付
エスコ品番EA508AM-31B
高さ(mm)64
内径(Φmm)【ふた】57
胴径(Φmm)61
1個
¥2,660
税込¥2,926
翌日出荷
口径の広いポリプロピレン製の容器です。
内部に突起がありません。
ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。
中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。
容量(mL)105
材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)
仕様フタは、ねじ式、中ブタ付
エスコ品番EA508AM-31
高さ(mm)64
内径(Φmm)【ふた】57
胴径(Φmm)61
1個
¥390
税込¥429
当日出荷
口径の広いポリプロピレン製の容器です。
内部に突起がありません。
ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。
中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。
容量(mL)250
材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)
仕様フタは、ねじ式、中ブタ付
エスコ品番EA508AM-33B
高さ(mm)81
内径(Φmm)【ふた】73
胴径(Φmm)77
1個
¥3,410
税込¥3,751
翌日出荷
広口タイプ
パッキン付(中栓はありません。)
ラジエーター液注入作業に適したじょうごです。
ほとんどの国産車・輸入車・軽トラックに適合します。
GM車のねじ込み式に適合。Ford車に適合。
用途LLCのエンジンルーム内への付着防止に
付属品底栓ハンドル×1、パッキン付アダプター×5、接続用ラジエーターキャップ×4、45°エルボ×2、エクステンションバー(127mm)×1
エスコ品番EA992BL-10A
1個
¥10,200
税込¥11,220
当日出荷
一斗缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。サーバーのように取り出せる便利な蛇口です。取付簡単、コックを付けたまま保管も可能です。使用液体に合わせて粘度や材質の選択可能です。缶を横置きし、自重で液を小分けする仕組
仕様●口径(mm):Φ40.8●材質:バルブ・エルボ/真鍮(クロームメッキ) 取付部/SUS304 パッキン/NBR●重量:640g●流路径:Φ13mm●バルブ口径:3/4"●使用液体:低・中粘度オイル・洗剤・水・ワックス等
アズワン品番65-9341-05
1個
¥51,000
税込¥56,100
翌日出荷
一斗缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。サーバーのように取り出せる便利な蛇口です。取付簡単、コックを付けたまま保管も可能です。使用液体に合わせて粘度や材質の選択可能です。缶を横置きし、自重で液を小分けする仕組
仕様●口径(mm):Φ48.8●重量:750g●流路径:Φ13mm●バルブ口径:3/4"●使用液体:低・中粘度オイル・洗剤・水・ワックス等●一斗缶用●缶に穴を開けなくてよい●脈動せず、スムーズに吐出●エア抜き付●材質:バルブ・エルボ/真鍮(クロームメッキ)取付部/SUS304 パッキン/NBR
アズワン品番65-9341-06
1個
¥53,500
税込¥58,850
翌日出荷
ドラム缶に取り付け後蛇口の向きを変えられます。
内部火炎防止装置付。
口は自動的に閉まります。
レバーを押している間、流体が出ます。
レバーを離すとストップします。
エスコ品番EA991JL-11
材質真鍮
1個
¥5,690
税込¥6,259
翌日出荷
ドラム缶からの液体の小分けに。取付簡単、装着したままの保管可能です。JIS規格200Lクローズドラム缶(大栓G2)専用。缶を横置きし、自重で液を小分けする仕組み。ドラム缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。
仕様●ねじサイズ:G2"●材質:バルブ・エルボ/真鍮(クロームメッキ) 取付部/SUS304 パッキン/PTFE●流路径:Φ12.5mm●バルブ口径:3/4"●重量:1.18kg●使用液体:中粘度オイル・溶剤
アズワン品番65-9341-10
1個
¥59,900
税込¥65,890
8日以内出荷
ドラム缶からの液体の小分けに。取付簡単、装着したままの保管可能です。JIS規格200Lクローズドラム缶(大栓G2)専用。缶を横置きし、自重で液を小分けする仕組み。ドラム缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。
仕様●ねじサイズ:G2"●流路径:Φ13mm●バルブ口径:3/4"●重量:0.88kg●使用液体:低・中粘度オイル・洗剤
材質バルブ・エルボ:真鍮(クロームメッキ)、取付部:SUS304、パッキン:NBR
アズワン品番65-9341-09
1個
¥40,100
税込¥44,110
翌日出荷
JIS規格200Lクローズドラム缶(小栓G3/4)専用。ドラム缶の小栓にはめ込むだけでエア抜き可能。ネジの開閉でエア抜き可能。ドラムコックと併用する事で揮発性の高い液体の気化を防ぎます。取付簡単、装着したままの保管可能。動力源は一切不要
仕様●ねじサイズ:G3/4"●流路径:Φ3.6mm●材質:本体/SUS304 パッキン/FKM(PTFE仕様も有)●重量:240g
アズワン品番65-9341-11
1個
¥20,000
税込¥22,000
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。