科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「自在 棚 板」の検索結果
見やすい斜めの棚板設計、便利な仕切り付のファイルワゴンです。
仕様●メーカー:ナカバヤシ●型番:CWA-002W●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:580×400×700●重量(kg):7.6●耐荷重:棚板/等分布酎荷量15kgまで(※1段あたり)●材質:本体/フレーム棚板/スチール粉体焼付塗装キャスター/ポリプロピレン●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2
アズワン品番68-1874-49
1個
¥18,800
税込¥20,680
翌日出荷
棚板調節可能。小型A3レーザープリンターに適した省スペースプリンタースタンドです。中棚は、カートリッジや用紙サイズに合わせて高さを変更できます。
仕様●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:500×500×700●重量(kg):23.5●総耐荷重:100kg(天板/40kg、棚板/15kg、底板/30kg)●材質:木製(メラミン化粧板)●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2(材質/ナイロン)●ケーブル口サイズ:150×60mm●裏面にケーブル口付(上下2ヶ所)
アズワン品番65-9328-38
1個
¥29,000
税込¥31,900
翌日出荷
標準でブックエンドが4本付属しています。初期設定にて、棚板を水平、斜めの仕様の設定ができます。A4ファイルやカタログなどを収納できます。※キャスターは移動用キャスターではないため、長距離の移動用ワゴンとしての使用はできません。
仕様●型番:WG-301N●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:551×289×612●重量(kg):6.16●総耐荷重:20kg●材質:本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)キャスター/ナイロン●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2●棚板有効内寸:512.7×253.5mm●カラー:棚板/ホワイト、フレーム/シルバー
アズワン品番65-5670-59
1個
¥16,300
税込¥17,930
翌日出荷
サイドフレームにインナーフレームを追加する特殊構造で、シンプルな構造でも充分な強度です。小型A3レーザープリンター、カラーレーザープリンター用として最適なプリンタースタンドです。中棚には、カートリッジや用紙などを収納できます。※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。
仕様●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:700×700×700●重量(kg):22.7●総耐荷重:100kg●材質:天板/木製(メラミン化粧板)フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2個●カラー:ライトグレー
アズワン品番65-9328-43
1台
¥34,500
税込¥37,950
翌日出荷
デスクとの併設に適した高さを抑えたプリンタスタンド。裏面には、ケーブル口が上下に用意されています。デスクの隣に設置すれば、離席しなくてもプリントアウトした用紙をとることができます。中棚は、カートリッジや用紙サイズに合わせて高さを変更できます。 <ご注意>※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。
仕様●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:600×600×350●重量(kg):20.5●総耐荷重:80kg●材質:木製(メラミン化粧板)●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2●ケーブル口サイズ:150×60mm●カラー:ライトグレー
アズワン品番65-9328-39
1個
¥25,800
税込¥28,380
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。