科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「SUS304 配管」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
。PFネジからPTネジへの変換用ソケットです。
PTネジからPFネジへの変換用ソケットです。
仕様●ねじ径(雄):R1/2"(PT)●ねじ径(雌):G1/2"(PF)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:SUS304●全長(mm):38
アズワン品番65-9247-29
1個
¥3,660
税込¥4,026
翌日出荷
PTネジからPFネジへの変換用ソケットです。
仕様●ねじ径(雄):R3/8"(PT)●ねじ径(雌):G3/8"(PF)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:SUS304●全長(mm):30
アズワン品番65-9247-28
1個
¥2,570
税込¥2,827
当日出荷
蝶ハンドル
可燃性ガス・毒性ガスには使用できません。
仕様●メーカー:オンダ製作所●型番:SBFS2-T15●ねじサイズ(Rc):1/2"●最高使用圧力:常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外)/5.6MPa飽和蒸気/1.0MPa●材質:本体/SUS304(SCS13A)ボールシート/特殊PTFEスピンドル/SUS304パッキン/PTFE●使用温度範囲:-20~180℃
アズワン品番68-1814-17
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。
仕様●ねじサイズ:Rc(PT)1/2"●材質:SUS304●使用温度:-50~150℃●使用圧力:3.45MPa以下●タケノコ外径(mm):12●タケノコ内径(mm):8●六角対辺(mm):24●タケノコ長(mm):29●全長(mm):54●適合ホース内径※:11mm
アズワン品番65-9247-17
1個
¥2,370
税込¥2,607
当日出荷
黄銅製メーターボールのステンレス製ボールバルブに成ります。
仕様●取付ねじ径:PF1/4×PT1/4●取付ねじ:G1/4"×Rc1/4"●使用温度:-10℃~180℃(凍結無きこと)●材質:本体/SCS13、ステム/SUS304、シート/充填剤入りPTFE●最高圧力:3.0MPa●蝶ハンドル●パッキン付●ゲージ側が平行(G)ネジ、配管側がテーパー(Rc)ネジで作られた、ゲージ用ボールバルブ
アズワン品番65-9254-15
関連資料(0.24MB)
1個
¥3,630
税込¥3,993
翌日出荷
PTネジからPFネジへの変換用ソケットです。
仕様●ねじ径(雄):R1/4"(PT)●ねじ径(雌):G1/4"(PF)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:SUS304●全長(mm):28
アズワン品番65-9247-27
1個
¥2,270
税込¥2,497
当日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。、ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。
PTネジからPFネジへの変換用ソケットです。
仕様●ねじ径(雄):R1"(PT)●ねじ径(雌):G1"(PF)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:SUS304●全長(mm):50
アズワン品番65-9247-31
1個
¥9,890
税込¥10,879
翌日出荷
PFネジからPTネジへの変換用ソケットです。
仕様●ねじ径(雄):G3/4"(PF)●ねじ径(雌):Rc3/4"(PT)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:SUS304●全長(mm):42
アズワン品番65-9247-36
1個
¥5,540
税込¥6,094
当日出荷
。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●ねじサイズ(R):3/8"●タケノコ外径:12.7mm●タケノコ長:25mm●適合ホース内径:8mm●六角対辺:17mm●全長:44mm●重量(g):33●材質:SUS304●適合ホース内径※:12mm●RoHS指令相当品
アズワン品番65-9246-71
1個
¥1,140
税込¥1,254
当日出荷
仕様●使用圧力:20.6MPa以下●使用温度:-50~150℃●ねじ径(雄):R1"(PT)●ねじ径(雌):NPT1"●全長:60mm●材質:SUS304●重量(g):419●RoHS指令相当品
アズワン品番65-9247-19
1個
¥8,010
税込¥8,811
当日出荷
PFネジからPTネジへの変換用ソケットです。
仕様●ねじ径(雄):G3/8"(PF)●ねじ径(雌):Rc3/8"(PT)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:SUS304●全長(mm):30
アズワン品番65-9247-34
1個
¥2,570
税込¥2,827
翌日出荷
PTネジからPFネジへの変換用ソケットです。
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。
仕様●ねじサイズ:Rc(PT)1/4"●材質:SUS304●使用温度:-50~150℃●使用圧力:3.45MPa以下●タケノコ外径(mm):8●タケノコ内径(mm):4.5●六角対辺(mm):17●タケノコ長(mm):26●全長(mm):45●適合ホース内径※:7mm
アズワン品番65-9247-15
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
中圧型のプラグ、ソケットは同ねじサイズのみしか適合しません
仕様●型:中圧型●材質:SUS304●バルブレス構造●取付ねじ:Rc(PT)1"●常用圧力:4.4MPa
アズワン品番65-5669-07
1個
¥7,240
税込¥7,964
3日以内出荷
PFネジからPTネジへの変換用ソケットです。
仕様●ねじ径(雄):G1"(PF)●ねじ径(雌):Rc1"(PT)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:SUS304●全長(mm):52
アズワン品番65-9247-37
1個
¥9,890
税込¥10,879
翌日出荷
ボディ下部にパネルタップが設けられ、パネルに直接取付けが可能
仕様●材質:ボディ/SUS316、ステム/SUS630、グランド/SUS316、グランドパッキン/PTFE+PFA、パネルガスケット/非石綿シート、セットスクリュー/SUS304、フロントフェルール/SUS316、バックフェルール/SUS316、ハンドル/ZDC●使用流体:空気・水・油・ガス(※)、化学薬品●※注意:可燃性ガス、毒性ガスへの使用不可●最高圧力:-20℃~常温/25.5MPa、100℃以下/21.77MPa、150℃以下/19.81MPa●取付ねじ(PT):1/8"●サイズ(mm):d/Rc1/8、H/69、D1/40、L/48、I/4、D2/4、D3/18、h/17、h1/10.5、L1/14、L2/12、D4/M4●重量:0.242kg
アズワン品番68-1814-23
1個
¥27,700
税込¥30,470
3日以内出荷
PFネジからPTネジへの変換用ソケットです。
仕様●ねじ径(雄):G1/8"(PF)●ねじ径(雌):Rc1/8"(PT)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:SUS304●全長(mm):23
アズワン品番65-9247-32
1個
¥2,080
税込¥2,288
翌日出荷
使用圧力:1.0MPa※但し、ホースの耐圧により変動します。専用継手/積層チューブの寸法公差に合わせて開発。ホース、継手の選定ミスによる漏れ、抜けの不具合を解消。安全性/ホースの種類によって使用温度範囲と使用圧力を明確化しています。耐薬品性/継手材質がSUS316Lのため、耐食性に優れ、幅広い用途の流体に対応可能です。
仕様●ネジサイズ(R):1/4”●適合ホース(外径×内径)mm:9×6●材質:本体/SUS316L ナット/SUS304●ナット:全長/18.5mm 六角対辺/17mm●本体:全長/35.5mm 六角対辺/17mm●重量(g):41●用途:1/ 理化学・実験機器用途 2/ 精密機械、半導体関連装置、FPD製造装置 3/ 食品、化粧品、薬品の製造設備 4/ 医療機器、分析装置用途●積層チューブ用に開発した内面シール継手
アズワン品番65-3882-53
1個
¥3,430
税込¥3,773
翌日出荷
。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。
電源スイッチ・操作部を正面に配して、操作のしやすい構造です。本体は、洗浄槽/外装ともに耐食性に優れたステンレス製で堅牢型です。高出力の超音波パワーに加え、ヒーターの標準装備により抜群の洗浄力を発揮します。洗浄に最適な温度帯への加温が可能です。洗浄時間が60分まで設定できますので、再洗浄のために何度もボタンを押す必要がありません。デジタルタイマーの採用により、見やすく簡単に時間設定が可能です。残り時間は減算式表示のため、一目でわかりやすいです。洗浄が終わるとブザーで終了をお知らせします。メモリー機能により一度設定した”温度”および”洗浄時間”は、電源スイッチをOFFにしても記憶されます。付属洗浄カゴは、洗浄物の傷つきを防止するポリエチレンコーティング仕様。操作パネルは、視認性を向上させたデザインを採用。排水バルブは側面に配置してあるため、背面・正面どちら側にも変更可能。振動子は強力洗浄を実現したボルト締めランジュバン型振動子を採用。
付属品洗浄カゴ(SUS304/PEコーティング)、上フタ(PET)、吸気口フィルタ(5枚)。
材質洗浄槽:SUS304 本体・本体上部縁:SUS443J1 パネル:PP樹脂 パッキン:シリコーン、EPDM、NBR 配管・排水バルブ:SUS304、黄銅
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)240
番号総務省指定番号:第BU-24002号
本体質量(kg)7
排水方式手動排水バルブ式
給水方式洗浄槽上部からの手動注水
発振周波数(kHz)38
タイマー設定最大60分(1分刻みで設定)
動作モード加温、洗浄モード切替(3種類)、超音波の点検、ヒーター異常表示
ヒーター容量(W)160
温度設定範囲(℃)ヒーター:20~50(1刻みで設定)※冷却能力なし
高周波出力(W)80
槽容量(L)5.8
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)槽内:299×150×150、槽外:364×213×290
1台(1台)
¥250,000
税込¥275,000
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。