7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(100個)
9,798 税込10,778
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定範囲の標準は300nm以上。320nmでの吸光度の標準偏差は0.004以下。 セル窓をくぼませているため傷つきにくい。受光方向を一定にするための矢印付き。 向かい合う2面が透明で、残り2面がすりガラス状になっています。
標準偏差(nm)320≦±0.004 測定範囲(nm)300~900 寸法(mm)12.5×12.5×45 光路幅(mm)10 材質PMMA 種別近UV用
1箱(100個)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UV領域における蛋白質、ssDNA、dsDNA、RNA、オリゴペプチドの光度定量に適しています. 10mmの標準光路長です。 耐薬品性に優れています。
TGK品番814-22-35-11 種別可視光線用 材質UV-Polymer 寸法(mm)12.5×12.5×45 容量(mL)2.5~4.5 摘要標準型 測定範囲(nm)220~900 標準偏差(nm)240<±0.007、300<±0.005 窓寸法(縦×横)(mm)(透過窓)10×35 光路幅(mm)10
1箱(100個)
9,998 税込10,998
当日出荷

石英セルに近い測定領域を持つディスポセルです。 ディスポタイプのため、洗浄の手間やコンタミネーションリスクの低減が可能です。
材質UV透過樹脂 サイズ12.5×12.5×45mm 光路長(mm)10
1箱(100本)
7,998 税込8,798
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UV-Polymerは従来のPS、PMMAより耐薬品性にすぐれた新しい材質です。 水質分析や化学分析、ライフサイエンスのあらゆるアプリケーション測定に適応します。 DNA、RNA、タンパク質の判定にそのすぐれた材質特性が発揮されます。
外寸(mm)12.5×12.5×45H 容量(mL)1.5~3.0 内寸法(mm)12.5×12.5×45H 仕様●UV-Polymer:測定範囲:230~900nm標準偏差:240≦±0.007、300≦±0.005nm
1箱
10,980 税込12,078
3日以内出荷

DNase、RNase、DNAフリー
タイプUV-Polymer製二面透明 内寸(mm)10×10×45H 本体寸法(mm)12.5×12.5×45H 仕様測定範囲:220~900nm標準偏差:260≦±0.010、300≦±0.002nm
1箱
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱
5,298 税込5,828
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング