科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「番号表示」の検索結果
関連キーワード
USP Class VI。持ち運びに便利なハンドル付き。上面に番号が表示されているのでサンプルの識別が容易。オートクレーブ不可
USP Class VI。オートクレーブ可。上面に番号が表示されているのでサンプルの識別が容易。4℃以下の環境でも使用可能。ウォーターバス内で浮かない
ガスケット付きキャップで気密性を向上 | 優れた滅菌性(SAL10^-6)
USP Class VI
パイロジェンフリー
細胞無毒性
DNase/RNaseフリー
滅菌済
バーコードの下にはヒューマンリーダブル(目視可能文字)を表示
SYSTEM100クライオボックス(製品番号5026-1010)を使用することで、 100本保存可能
遠心可能(最大遠心加速度:8000×g)
仕様●材質●▼本体:PP●▼キャップ:HDPE●▼ガスケット:シリコン●使用容量(mL):1.5●外径(mm):12●高さ(mm):48●キャップタイプ:アウター●包装(個×包):25×20
アズワン品番67-6599-73
1ケース(20包×25個)
¥54,980
税込¥60,478
93日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。