顕微鏡用LED照明 ACアダプター式 L30-AD12シリーズオプター翌々日出荷から17日以内出荷
3か所のねじ止めにより鏡筒Φ40~Φ60mmの顕微鏡に取り付けて使えるLED照明です。調光つまみと付属の拡散カバーにより多彩な光を実現します。可変電流調光で細かい調光が可能です。ACアダプタにつなぐだけで点灯できます。
寸法(mm)(使用可能鏡筒) Φ40~Φ60、(照明部) 外寸/87、内寸/60、厚み/30質量(g)121電源AC100-240V 50/60Hz 出力12V(ACアダプタ付属)消費電力36W照度(Lx)拡散板なし/40000 拡散板あり/10000
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
ネジ口試験管マルエム[理化学・容器]税込¥26,378~¥23,980~