2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本エルシー温水循環装置
仕様最大流量(L):15/18/min(50/60Hz)、最大揚程:8/11m(50/60Hz)、ヒーター容量:3kW、付属品(cm):フタ×1枚、棚板×1枚、ホースニップル(内径Φ10用)×2、ホースバンド×2個、シリコンチューブΦ10×Φ14(50)、温度制御範囲(℃):室温+20~90 質量(kg)20 電源三相200V 50/60Hz 電源コード(m)5 温度制御方式PID+SSR制御 生産国日本 サイズ(mm)370×488×522 アズワン品番1-6591-02
1個
279,800 税込307,780
12日以内出荷

従来品と比べポンプ性能が大幅にUPしました(最大流量30%以上、最大揚程80%以上)恒温水槽としても使用できます。安定した高精度な温度コントロールが可能です。
仕様最大揚量: 4/4.5m(50/60Hz) 寸法(mm)265×415×460 ※突起部除く 質量(kg)約15 電源(V)AC100 50/60Hz 最大流量(L/min)7/8(50/60Hz) コンセント形状3Pプラグ 電源コード(m)2.5 ヒーター容量(kW)1 温度制御方式PID+SSR制御 制御温度(℃)(室温) +15~90 アズワン品番1-6591-11
1台
229,000 税込251,900
翌々日出荷