科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「照度計 LED」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アミッタリ穀物水分計
測定用カップ使用により、操作ミスを軽減。最大37種類の穀物測定が可能。デジタル表示と、色分けされたLEDインジケーター。温度補正された水分値を自動的に取得。自動/手動シャットダウン機能。バッテリー残量少のお知らせ機能
付属品本体、キャリーケース、操作マニュアル、カップ、USBケーブル(ソフトウェア付き)、Bluetoothアダプタ(ソフトウェア付き) 寸法(mm)本体:140×70×31、カップ:115×66×66 質量(g)520(本体+カップ)[電池は含まない] 電源単4電池 × 4本 測定範囲(%)0~50 精度(%)±0.5n+1 測定温度(℃)0~50 ディスプレイ4桁、10mm LCD ライト種類LED表示ライト(測定結果、水分の状態表示) 緑色LED(安全性、空気乾燥の状態表示) 黄色LED(ボーダーライン状態) 赤色LED(湿潤状態) 湿度測定範囲(%RH)90以下
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷