絞り込み
ブランド
  • フジデノロ
  • モノタロウ(117)
  • アズワン(9,527)
  • TGK(東京硝子器械)(2,767)
  • 三商(2,731)
  • Merck(メルクミリポア)(2,564)
  • ADVANTEC(1,739)
  • ケニス(1,616)
  • Thermo Fisher Scientific(1,604)
  • ERECTA(エレクター)(1,416)
  • SIBATA(柴田科学)(1,288)
  • エスコ(1,276)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,229)
  • ビーエム機器(1,223)
  • NEG(日電理化硝子)(1,191)
  • コスモスビード(1,094)
  • ジーエルサイエンス(1,043)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,004)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(813)
  • コンサス(760)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Comilu for histamine ヒスタミンセンサー用オプション品 フジデノロComilu for histamine ヒスタミンセンサー用オプション品フジデノロ
5,998税込6,598
1箱(30セット)
7日以内出荷
ヒスタミンセンサComilu専用の検体抽出器です複数検体の測定に適しています
仕様構成品:遠心器用検体抽出器×30本、専用マイクロチューブ×30本、マイクロピペットチップ(滴下用)×30本、マイクロピペットチップ(洗浄用)×30本アズワン品番4-3481-21
Comilu for histamine ヒスタミンセンサー用オプション品 フジデノロComilu for histamine ヒスタミンセンサー用オプション品フジデノロ
799税込879
1パック(2本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
Comilu for histamine ヒスタミンセンサー 本体セット フジデノロComilu for histamine ヒスタミンセンサー 本体セットフジデノロ
189,800税込208,780
1個
5日以内出荷
抽出液を酵素センサチップに分注するだけで簡便に測定が可能です。検査室/光学分析機器などの専用の設備が無くとも検査可能です。様々なシーンで使用が可能な軽さ・大きさを実現しました。1検体当たり約3分で計測が可能です。ランニングコストは1計測あたり1000円以下です。
セット内容本体、ACアダプター、酵素センサチップアダプター、DC IN端子用キャップ、チップアダプター端子用キャップ、取扱説明書材質ABS樹脂質量(g)350表示桁数最小1ppm測定範囲(ppm)【ヒスタミン】0~80アズワン品番4-3481-01
空気除菌装置 eLENA インバーター対応 フジデノロ空気除菌装置 eLENA インバーター対応フジデノロ
279,800税込307,780
1台
7日以内出荷
新型コロナウイルスを1.0秒以内で不活性化。強い殺菌効果を持つUV-Cを使用し、効率性を高め除菌する新しいスタイルの「コロナ対策空気除菌装置」です。空気を下部から吸気し。殺菌した空気を上方へ排出することで空間を効率的に循環。除菌成分を放出するタイプの製品とは異なり、eLENAは空気を取り込み内部で浄化。人体への影響の心配がありません。
用途コロナ対策UVC空気除菌装置仕様【広さ-風量による空気循環時間(min)】20畳(100m3)を30分で浄化、東日本50Hz/西日本60Hz共用機種質量(kg)約14.5材質(本体)筐体部鋼板使用温度範囲(℃)20~30の室内環境下での使用を推奨消費電力(W)65交換目安推奨1回/2年(ランプユニット)処理風量(m3/min)1.0/2.0/3.0使用目的空中浮遊菌の除去電源電圧(V)AC100(50/60Hz)ランプ寿命8000時間高さH×直径(mm×Φmm)本体:983×200(脚部270)操作パネル機械式:電源・風量・タイマー・アラート使用ランプ20W×2本安全機構転倒センサ:傾斜で停止(アラート点灯)、復帰可。振動センサ:衝撃で停止(アラート点灯)、復帰可。回路異常で連動停止、復帰可。但し、操作パネルのLEDは点灯している場合もあります。処理方法送風式紫外線照射切タイマー切1/2/3h