科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「水ろ過装置」の検索結果
カートリッジ式ろ過機SPKCN、災害時緊急用飲料ろ過装置SRU(雨水ろ過)の交換用カートリッジです。カートリッジの汚れがレジオネラ症の原因となることもあるため定期的な交換を推奨します。
ろ過精度(μ)50
災害時緊急用飲料ろ過装置SRU(雨水ろ過)の交換用カートリッジです。カートリッジの汚れがレジオネラ症の原因となることもあるため定期的な交換を推奨します。
最高使用温度(℃)80
ろ過装置SPNシリーズ用の集水ノズルのセットです。
スリット幅(mm)0.35
ろ過装置SPFシリーズ用の集水ノズル「N」タイプのセットです。
接続口径25A
スリット幅(mm)0.8
ノズルタイプN
ろ過装置SPFシリーズ用の集水ノズル「SH」タイプのセットです。
接続口径32A
スリット幅(mm)0.35
ノズルタイプSH
ろ過装置SPFシリーズ用の集水ノズル「温泉仕様」のセットです。
接続口径32A
スリット幅(mm)0.8
ノズルタイプ温泉仕様
ろ過装置SPFシリーズ用の集水ノズル「N」タイプのセットです。
接続口径25A
スリット幅(mm)0.8
ノズルタイプN
ろ過装置SPFシリーズ用の集水ノズル「SHSN-2」タイプのセットです。
接続口径50A
スリット幅(mm)0.35
ノズルタイプSHSN-2
ろ過装置SPKシリーズ(KT)用の集水ノズルのセットです。耐圧0.59MPa仕様のタンク向けです。
接続口径50A
スリット幅(mm)0.4
ノズルタイプSHSN-1-75
ろ過装置SPKシリーズ(KT)用の集水ノズルのセットです。耐圧0.39MPa仕様のタンク向けです。
接続口径50A
スリット幅(mm)0.4
ノズルタイプSHSN-1-50
ろ過装置SPKシリーズ(KT)用の集水ノズルのセットです。耐圧0.39MPa・0.59MPa両仕様のタンク向けです。
接続口径50A
熱交換器豊シリーズのチタン製チューブです。ろ過機装置SPN(現行品)に対応する商品です。耐蝕性に優れたチタン製なので、温泉水・海水・オゾン水など幅広い用途に対応できます。
材質(チューブ)チタン
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。