科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「校正証明書 スケール」の検索結果
ASTM D562に準拠した粘度計です。ペイント、コーティング剤、インクの品質管理用粘度計です。
仕様ディスプレー表示(切換式):クレブス単位、グラム単位(重さ)、cP(ASTM D562で定義の換算値)●ロック機構:測定結果をホールドボタンでロック表示●測定精度:±1.0%(フルスケールに対して)●再現性:±0.5%(フルスケールに対して)●測定範囲:40~141 KU32~1099 g27~5274 cP●プリンター出力標準装備●付属品:クレブス型スピンドル、US PintCan・1/2PintCanアダプター●電源:100-240 VAC 50/60Hz●重量:8.2 kg
アズワン品番65-9344-54
校正証明書一般校正
1式
¥1,098,000
税込¥1,207,800
74日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。