科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「キー 保管 庫」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
薬品や試料などを4℃で保管するのに最適な低温の恒温庫です。
庫内の温度は常に4±1℃で維持。
付属の鍵による物理施錠と、NFCカードを使った施錠によるセキュリティ。
温度記録機能搭載。
高さ81cmの小型モデルで、置き場を選ばず設置することができます。ノンフロンのHC冷媒を用いた強制空冷式で±3℃の安定した温度管理を実現し、大切なワクチン、試薬、サンプルを守ります。各種警報機能でトラブルをいちはやく発見できます。標準で停電警報を搭載し、内部バッテリーを用いて電源喪失後も8時間以上警報を発し続けます。高温・低温警報を表示とブザーで知らせるほか、ドアの開きっ放しや、センサー異常など各種警報機能を搭載しています。597(横幅)×635(奥行)×810(高さ)mmの小型モデルです。棚板3枚と、かご1つが標準で付属しています。自動霜取り機能を搭載しています。停電、庫内温度異常、センサーエラーなど各種警報付きです。鍵による施錠が可能です。
容量(L)118
電源周波数(Hz)50/60
材質(扉)ガラス扉
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)597×635×810
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×415×630
質量(kg)46
1台
¥319,800
税込¥351,780
3日以内出荷
・結露防止機能で中を確認しやすいガラス扉。・庫内温度と庫内湿度を前面表示。・庫内温度の過去ログを出力可能なUSBポートを標準搭載。・天面吹き出しの気流による省スペース化と高速冷却。・鍵付きの扉でセキュリティも万全。・インバーターコンプレッサーによる高性能冷却システム。・高さを自由に調節可能な棚。・高温低温警報や停電警報などの各種警報機能。・ノイズを低減するDCファン
用途医療機関や研究機関、製薬企業などでワクチンや薬品、試薬、試料などの保管。
電源100V(50/60Hz)
温度範囲(℃)2~8
冷媒HC冷媒(ノンフロン)
警報種類高温・低温・停電・ドア開放・室温上昇・センサーエラー
・机の上、下にも設置できる小型筐体。・中を確認しやすく、断熱性に優れたLow-E複層ガラス扉を採用。・庫内温度を前面表示。・庫内温度の過去ログを出力可能なUSBポートを搭載。・ノンフロンHC冷媒と最適化された気流デザインで省エネ・高速な冷却を実現。・鍵付きの扉でセキュリティも万全。・棚板とバスケットが付属。・高温低温警報や停電警報などの各種警報機能を搭載。・付属変圧器により、100V 電源で使用可能。
用途医療機関や研究機関、製薬企業などでワクチンや薬品、試薬、試料などの保管。
寸法(mm)480×450×550
質量(kg)25.5
容量(L)42
電源(V)100(50Hz)
定格電力(W)65
温度範囲(℃)2~8
警報方式高温・低温・停電・ドア開放・室温上昇・センサーエラー
冷媒HC冷媒(ノンフロン)
一日あたりの消費電力量(kWh/日)0.65
1個
¥189,800
税込¥208,780
64日以内出荷
・机の上、下にも設置できる小型筐体。・中を確認しやすく、断熱性に優れたLow-E複層ガラス扉を採用。・庫内温度を前面表示。・庫内温度の過去ログを出力可能なUSBポートを搭載。・ノンフロンHC冷媒と最適化された気流デザインで省エネ・高速な冷却を実現。・鍵付きの扉でセキュリティも万全。・棚板とバスケットが付属。・高温低温警報や停電警報などの各種警報機能を搭載。・付属変圧器により、100V 電源で使用可能。
用途医療機関や研究機関、製薬企業などでワクチンや薬品、試薬、試料などの保管。
寸法(mm)480×450×550
質量(kg)25.5
容量(L)42
電源(V)100(60Hz)
定格電力(W)65
温度範囲(℃)2~8
警報方式高温・低温・停電・ドア開放・室温上昇・センサーエラー
冷媒HC冷媒(ノンフロン)
一日あたりの消費電力量(kWh/日)0.65
1個
¥189,800
税込¥208,780
6日以内出荷
置き場に困らない小型モデル
ノンフロンHC冷媒による高効率な冷却システム
-86℃~-40℃の間で温度設定可能
前面パネルで庫内温度をリアルタイム表示
過去15年間の温度記録を本体側面のUSB端子からUSBメモリに出力可能
付属の鍵による施錠によるセキュリティ
用途超低温-80℃での試薬・サンプル・ワクチン等の保管用
付属品鍵×4、キャスター、調節脚、棚板×1、内扉×1
質量(kg)73
容量(L)51
電力(W)通常:320、最大:500
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×481×316
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)532×640×806
冷媒HC冷媒(ノンフロン)
温度設定範囲(℃)-86~-40
警報機能高温・低温警報、停電警報、ドア開放警報、室温上昇警報など
関連資料(0.9MB)
一日あたりの消費電力量(kWh/日)4.5
作業台下などにも設置できる高さ81cmの小型フリーザー
2台を縦に積み上げることも可能
ノンフロンのHC冷媒による効率の良い冷却システムで5.5kWh/日の省電力と46.8dBの静音動作
真空断熱パネルによる優れた断熱性能
庫内温度のログを15年間分保存し、USBメモリに出力可能
温度警報や停電警報などの豊富な警報機能によるサンプル保護
用途超低温-80℃での試薬・サンプル・ワクチン等の保管用
付属品鍵×4、キャスター、調節脚、棚板×1、内扉×2
質量(kg)108
容量(L)100
電力(W)680
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×481×630
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)770×660×810
冷媒HC冷媒(ノンフロン)
温度設定範囲(℃)-86~-40
警報機能高温・低温警報、停電警報、ドア開放警報、室温上昇警報など
関連資料(1.24MB)
一日あたりの消費電力量(kWh/日)5.5
ノンフロンHC冷媒を使った高効率で環境にやさしい冷却システム。開閉時の温度上昇を低減する2ドア構造。棚の高さを調節可能な内部構造。オプションで保管物の管理が容易な引き出しを付属。付属の鍵によるセキュリティ
用途生物学サンプル、試薬、薬品、工業材料、工業用素材の低温保管
付属品鍵、キャスター、調節脚
温度範囲(℃)-40℃~-20
冷媒HC冷媒(ノンフロン)
警報機能庫内温度異常、停電、室温上昇、ドア開放、センサー異常、警報用バッテリー低下
関連資料(1.03MB)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。