5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・机の上、下にも設置できる小型筐体。・中を確認しやすく、断熱性に優れたLow-E複層ガラス扉を採用。・庫内温度を前面表示。・庫内温度の過去ログを出力可能なUSBポートを搭載。・ノンフロンHC冷媒と最適化された気流デザインで省エネ・高速な冷却を実現。・鍵付きの扉でセキュリティも万全。・棚板とバスケットが付属。・高温低温警報や停電警報などの各種警報機能を搭載。・付属変圧器により、100V 電源で使用可能。
用途医療機関や研究機関、製薬企業などでワクチンや薬品、試薬、試料などの保管。 寸法(mm)480×450×550 質量(kg)25.5 容量(L)42 電源(V)100(60Hz) 定格電力(W)65 温度範囲(℃)2~8 警報方式高温・低温・停電・ドア開放・室温上昇・センサーエラー 冷媒HC冷媒(ノンフロン) 一日あたりの消費電力量(kWh/日)0.65
1個
189,800 税込208,780
6日以内出荷

・机の上、下にも設置できる小型筐体。・中を確認しやすく、断熱性に優れたLow-E複層ガラス扉を採用。・庫内温度を前面表示。・庫内温度の過去ログを出力可能なUSBポートを搭載。・ノンフロンHC冷媒と最適化された気流デザインで省エネ・高速な冷却を実現。・鍵付きの扉でセキュリティも万全。・棚板とバスケットが付属。・高温低温警報や停電警報などの各種警報機能を搭載。・付属変圧器により、100V 電源で使用可能。
用途医療機関や研究機関、製薬企業などでワクチンや薬品、試薬、試料などの保管。 寸法(mm)480×450×550 質量(kg)25.5 容量(L)42 電源(V)100(50Hz) 定格電力(W)65 温度範囲(℃)2~8 警報方式高温・低温・停電・ドア開放・室温上昇・センサーエラー 冷媒HC冷媒(ノンフロン) 一日あたりの消費電力量(kWh/日)0.65
1個
189,800 税込208,780
64日以内出荷

・結露防止機能で中を確認しやすいガラス扉。・庫内温度と庫内湿度を前面表示。・庫内温度の過去ログを出力可能なUSBポートを標準搭載。・天面吹き出しの気流による省スペース化と高速冷却。・鍵付きの扉でセキュリティも万全。・インバーターコンプレッサーによる高性能冷却システム。・高さを自由に調節可能な棚。・高温低温警報や停電警報などの各種警報機能。・ノイズを低減するDCファン
用途医療機関や研究機関、製薬企業などでワクチンや薬品、試薬、試料などの保管。 電源100V(50/60Hz) 温度範囲(℃)2~8 冷媒HC冷媒(ノンフロン) 警報種類高温・低温・停電・ドア開放・室温上昇・センサーエラー
1個
639,800 税込703,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業台下などにも設置できる高さ81cmの小型フリーザー 2台を縦に積み上げることも可能 ノンフロンのHC冷媒による効率の良い冷却システムで5.5kWh/日の省電力と46.8dBの静音動作 真空断熱パネルによる優れた断熱性能 庫内温度のログを15年間分保存し、USBメモリに出力可能 温度警報や停電警報などの豊富な警報機能によるサンプル保護
用途超低温-80℃での試薬・サンプル・ワクチン等の保管用 付属品鍵×4、キャスター、調節脚、棚板×1、内扉×2 質量(kg)108 容量(L)100 電力(W)680 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×481×630 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)770×660×810 冷媒HC冷媒(ノンフロン) 温度設定範囲(℃)-86~-40 警報機能高温・低温警報、停電警報、ドア開放警報、室温上昇警報など 関連資料(1.24MB) 一日あたりの消費電力量(kWh/日)5.5
1台
1,298,000 税込1,427,800
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

置き場に困らない小型モデル ノンフロンHC冷媒による高効率な冷却システム -86℃~-40℃の間で温度設定可能 前面パネルで庫内温度をリアルタイム表示 過去15年間の温度記録を本体側面のUSB端子からUSBメモリに出力可能 付属の鍵による施錠によるセキュリティ
用途超低温-80℃での試薬・サンプル・ワクチン等の保管用 付属品鍵×4、キャスター、調節脚、棚板×1、内扉×1 質量(kg)73 容量(L)51 電力(W)通常:320、最大:500 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×481×316 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)532×640×806 冷媒HC冷媒(ノンフロン) 温度設定範囲(℃)-86~-40 警報機能高温・低温警報、停電警報、ドア開放警報、室温上昇警報など 関連資料(0.9MB) 一日あたりの消費電力量(kWh/日)4.5
1台
1,098,000 税込1,207,800
6日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング