83件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伊藤製作所(粉砕機)樹脂製粉砕容器
蝶ネジと特殊な形状の冶具との組み合せ構造で容易に開閉できるので、複数のネジの開閉やネジ穴の洗浄等の手間が省けます(TP-1はねじ込み式)。
1個
69,980 税込76,978
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

網はナイロン製で、枠の材質はポリプロピレン樹脂で加工しており、金属等の不純物を嫌うサンプルに最適です。
内径(Φmm)204 材質枠/ポリプロピレン、網/ナイロン 外径(Φmm)215 深さ(mm)45
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


伊藤製作所(粉砕機)メノーボール
遊星回転ボールミル等の粉砕メディアに適しています。
材質メノー 比重2.6 化学組成SiO2/99.9%
1箱(1個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カロリーメーターに用いるニッケル点火線です。
付属品純ニッケル線 寸法(mm)Φ0.1×120
1セット(100本)
3,998 税込4,398
当日出荷

伊藤製作所(粉砕機)カロリーメーター用雁皮紙
カロリー測定の際に試料を包む紙です。 ●燃焼時に発生する熱量が既知のため測定結果に影響を与えません。
材質純雁皮紙(3600cal/g) 寸法(mm)70×70
1袋(100枚)
4,398 税込4,838
当日出荷

伊藤製作所(粉砕機)デュヌイ表面張力試験機
常温で液体の表面張力を測定します。液体の表面に白金環を接触させ、正面目盛板の指針と連動したノブを回し、液体から白金環が離れた瞬間を指針により読み取ります。
付属品白金環×1個、ガラス製測定皿×1個、本体収納箱×1個 質量(kg)2.2 型番D型 読取最小:0.1dyne/cm サイズ(mm)250×250×270 アズワン品番2-9192-01 目盛範囲(℃)測定:0~180
1台
179,999 税込197,999
当日出荷

接続ヘッド部は標準ルアーロックの規格に適合しており、汎用性が広く、オートサンプラー、ダイリューター等の装置へのセットにも適しています。 試料の接触部分はPTFEとガラスのみの為、どんな試料にも安心して使用できます。 針は別売となります。(標準型互換針)
筒先PTFEルアーロック先
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)




伊藤製作所(粉砕機)ナイロンボール(鉄芯入)
中心部にメッキを施した鉄芯が封入されています。 表面硬度が高く無機系コンタミの少ない処理が可能です。
1箱(100個)
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐摩耗性に優れ、鉱物等の高硬度の材料粉砕に適しています。
材質タングステンカーバイト94%、コバルト6% 硬度HRA90 比重15
1箱(10個)ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

伊藤製作所(粉砕機)メノウボール
大型の遊星回転ボールミル等による一般的な粉砕用メディアに適しています。
材質二酸化ケイ素99.97% 硬度モース7 比重2.6
1箱(10個)
2,398 税込2,638
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

特殊な形状の容器の縁部分にくさび状に締め付るユニークな固定方式で、金属同士の接触がなく金属粉のコンタミがありません。 ボルト穴がないので洗浄が極めて簡単です。 面倒な何本ものボルトの締め付けや取り外しが不要なので作業時間が大幅に短縮されます。
材質ナイロン
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

伊藤製作所(粉砕機)ガスタイトシリンジ
容量(μL)100 仕様【デッドボリューム】1.678μL 材質シリンダー本体/硼珪酸ガラス 精度【容量・再現】±1% 最小目盛(μL)2 アズワン品番2-9747-04
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

内面にジルコニアを内張りしている強度と耐久性が高いボールミル用ポットです。内面が六角型の形状のため分散と粉砕がより効率的です。
材質本体/ポリアミド(ナイロン)、内部/ジルコニア
1個
169,999 税込186,999
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

伊藤製作所(粉砕機)カサ密度測定器 JISシリーズ
分散用のハケが付属いたします。
仕様顔料用 付属品分散用ふるい(500um)、分散用ハケ 材質ロート/SUS304、測定カップ/SUS303 寸法(mm)分散用ふるい:500 容積測定カップ:30mL(Φ22mm) アズワン品番61-9576-08 穴径(mm)ロート:Φ15
1個
199,999 税込219,999
4日以内出荷

ポット内部のすべての接粉部(内壁と蓋)に石英材が施され、外装をナイロン66で補強した強度と耐久性を強化した粉砕用ポットです。ポットの蓋は密閉することが出来るので、乾式/湿式のいずれの粉砕も可能です。ポットの両端が取り外しできる蓋になっているので、使用後の洗浄が簡単です。ポットと粉砕用メディア(ボール)には、極めて高純度の石英が使用されておりますので、わずかな石英のコンタミ以外の試料への異物混入は、皆無に等しくなります。
材質本体内面:石英 材質(本体)ナイロン
1個
199,999 税込219,999
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナイロン製容器内側の接粉面に、強度と耐久性を強化するために窒化ケイ素の内張りを施した粉砕用ポットです。ポットの両端は取り外し可能な蓋になっており、使用後の洗浄が極めて容易です。
材質本体内面:窒化ケイ素 材質(本体)ナイロン
1個
159,999 税込175,999
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック
77,699 税込85,469
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
86,999 税込95,699
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

伊藤製作所(粉砕機)めのう乳鉢(標準型セット)
被粉砕物に不純物が混入しません。
商品タイプ乳棒・乳鉢セット 付属品乳棒
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
199,999 税込219,999
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トレセラム(R)ビーズ・ボールは、酸化ジルコニウムに酸化イットリウムを添加することで、セラミックス中最大の強度を発揮する正方晶ジルコニアが主成分です。
用途電子部品材料、電子材料、ファインセラミックスなどの無機粉末、磁性塗料、インク・顔料・塗料、感熱材料 粒径(μm)平均結晶:0.3~0.4 曲げ強さ(MPa)1000 化学組成ZrO2(含HfO2)/94.75±0.60wt%、Y2O3/4.90±0.50wt%、Al2O3/0.30±0.10wt% 密度6.0g/cm3 内容量(kg)10 ヤング率(GPa)210~220
1セット
259,800 税込285,780
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個(1個)
197,999 税込217,799
5日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個(1個)
369,800 税込406,780
5日以内出荷

1個(1個)
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個(1個)
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個(1個)
84,980 税込93,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個(1個)
109,800 税込120,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
39,999 税込43,999
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トレセラム(R)ビーズ・ボールは、酸化ジルコニウムに酸化イットリウムを添加することで、セラミックス中最大の強度を発揮する正方晶ジルコニアが主成分です。コンタミネーションの原因となるSiO2、Fe2O3、MgOなどがほとんどありません。
用途電子部品材料電子材料ファインセラミックスなどの無機粉末磁性塗料インク・顔料・塗料感熱材料。 仕様Φ0.05mm 1kg 直径(Φmm)0.05 硬度(ビッカース硬さ)HV1150-1200 粒径(μm)平均結晶:0.3~0.4 曲げ強さ(MPa)1000 化学組成ZrO2(含HfO2)/94.75±0.60wt%、Y2O3/4.90±0.50wt%、Al2O3/0.30±0.10wt% 密度6.0g/cm3 内容量(kg)1 アズワン品番2-9191-18 ヤング率(GPa)210~220
1個
109,800 税込120,780
6日以内出荷

伊藤製作所(粉砕機)カサ密度測定器 JISシリーズ
Φ2.5のロートを通過できないサンプルのときは、Φ5のロートを使用いたします。ロート穴径のご指示が無い場合にはΦ2.5のロートが付属いたします。木製格納箱が付属いたします。
仕様金属粉用 付属品分散用ふるい(500um) 材質ロート・受器/ステンレス、ベース/紙ベーク、支柱/真鍮(クロムメッキ)、ロート台・受器台・水準器/アクリル 容積測定カップ:25mL(Φ30mm) アズワン品番61-9576-10 穴径(mm)Φ2.5
1個
199,999 税込219,999
6日以内出荷

東レ社製のジルコニアビーズです。耐摩耗性に優れ、破壊靭性に強い粉砕用ビーズです。
材質ジルコニア 内容量(kg)1
1個(1個)
95,980 税込105,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個(1個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

東レ社製のジルコニアビーズです。 耐摩耗性に優れ、破壊靭性に強い粉砕用ビーズです。
化学組成ZrO2(含HfO2)/94.75±0.60wt%、Y2O3/4.90±0.50wt%、Al2O3/0.30±0.10wt% 密度(g/cm3)6.0 硬度(ビッカース硬さ)HV1150-1200 ヤング率(GPa)210~220 曲げ強さ(MPa)1000
1箱(1kg)
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個(1個)
179,800 税込197,780
7日以内出荷