特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
網はナイロン製で、枠の材質はポリプロピレン樹脂で加工しており、金属等の不純物を嫌うサンプルに最適です。
内径(Φmm)204 材質枠/ポリプロピレン、網/ナイロン 外径(Φmm)215 深さ(mm)45
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

東レ社製のジルコニアビーズです。 耐摩耗性に優れ、破壊靭性に強い粉砕用ビーズです。
化学組成ZrO2(含HfO2)/94.75±0.60wt%、Y2O3/4.90±0.50wt%、Al2O3/0.30±0.10wt% 密度(g/cm3)6.0 硬度(ビッカース硬さ)HV1150-1200 ヤング率(GPa)210~220 曲げ強さ(MPa)1000
1箱(1kg)
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

伊藤製作所(粉砕機)粉砕容器
エコ商品
高品質を保ちながら低価格を実現しました。
材料ジルコニア RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1個)
209,800 税込230,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

山型邪魔板付のナイロンポットです。内面はジルコニア製です。
材質【内面】ジルコニア【外面】ナイロン 内径(Φmm)90 外径130
1個(1個)
199,800 税込219,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東レ社製のジルコニアビーズです。耐摩耗性に優れ、破壊靭性に強い粉砕用ビーズです。
材質ジルコニア 内容量(kg)1
1個(1個)
95,980 税込105,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個(1個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個(1個)
8,998 税込9,898
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

伊藤製作所(粉砕機)炭化けい素ボール
アルミナ、窒化けい素を上回る硬度があります。
材質炭化けい素(シリコンカーバイド) 硬度HV2400 密度3.1(真密度)
1箱
59,980 税込65,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個(1個)
169,800 税込186,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1式(1式)
27,980 税込30,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

伊藤製作所(粉砕機)ボールミル架台
デジタルタイマー、回転計付のボールミル架台です。安全カバーを開いている時は、すべての動作を停止します。
付属品安全カバー 質量(kg)35 電源AC100V ローラーサイズ(mm)30×380 回転数最大600rpm ローラー数固定駆動×2 / 移動式×2 タイマーデジタルタイマー(粉砕時間設定用)
1台(1台)
649,800 税込714,780
60日以内出荷

1組(20個)ほか
6,998 税込7,698
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊な形状の容器の縁部分にくさび状に締め付るユニークな固定方式で、金属同士の接触がなく金属粉のコンタミがありません。 ボルト穴がないので洗浄が極めて簡単です。 面倒な何本ものボルトの締め付けや取り外しが不要なので作業時間が大幅に短縮されます。
容量(L)10 材質ナイロン 高さ(mm)320 外径(Φmm)295
1個
179,800 税込197,780
14日以内出荷

伊藤製作所(粉砕機)卓上ボールミル架台
回転タイマーをセットしておくと、高速回転と低速回転を自動的に繰り返し、トータルタイマーで設定した時間まで運転する卓上ボールミルです。 回転数は2段階で自由に変えられ、固定することも可能です。
寸法(mm)412×297×272 質量(kg)20 回転数(min-1[r.p.m])5~400、デジタル表示 電源AC100V・50/60Hz ローラー寸法(Φ×L)mm25×300、間隔調整可能 タイマートータルタイマー、最長99時間59分、高速/低速回転用タイマー
1個
549,800 税込604,780
7日以内出荷

1個(1個)
64,980 税込71,478
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1個
44,980 税込49,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属等の不純物を嫌うサンプルに最適です。 113Φ(外径)ですので、手動での篩分にも適しております。
内径(Φmm)103 材質枠/ポリプロピレン、網/ナイロン 外径(Φmm)113 深さ(mm)40
1個
17,900 税込19,690
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個(1個)
149,800 税込164,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

伊藤製作所(粉砕機)ボールミル架台
デジタルタイマー、回転計付のボールミル架台です。ローラー間隔の調整が可能です。安全カバーを開いている時は、すべての動作を停止します。
付属品安全カバー 質量(kg)30 電源AC100V ローラーサイズ(mm)25×300 回転数最大1000rpm ローラー数固定駆動×1 / 移動式×1 タイマーデジタルタイマー
1台(1台)
449,800 税込494,780
60日以内出荷

1台(1台)
277,999 税込305,799
7日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊な形状の容器の縁部分にくさび状に締め付るユニークな固定方式で、金属同士の接触がなく金属粉のコンタミがありません。 ボルト穴がないので洗浄が極めて簡単です。 面倒な何本ものボルトの締め付けや取り外しが不要なので作業時間が大幅に短縮されます。
材質ナイロン
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1組(5個)ほか
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

伊藤製作所(粉砕機)ナイロンボール(鉄芯入)
中心部にメッキを施した鉄芯が封入されています。 表面硬度が高く無機系コンタミの少ない処理が可能です。
1箱(100個)
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐摩耗性に優れ、鉱物等の高硬度の材料粉砕に適しています。
材質タングステンカーバイト94%、コバルト6% 硬度HRA90 比重15
1箱(10個)ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個(1個)
199,800 税込219,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個(1個)
36,980 税込40,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

伊藤製作所(粉砕機)ボールミル架台
デジタルタイマー、回転計付のボールミル架台です。
質量(kg)35 電源AC100V ローラーサイズ(mm)30×380 回転数最大600rpm ローラー数固定駆動×2 / 移動式×2 タイマーデジタルタイマー(粉砕時間設定用)
1台(1台)
499,800 税込549,780
7日以内出荷

伊藤製作所(粉砕機)ボールミル架台
デジタルタイマー、回転計付のボールミル架台です。ローラー間隔の調整が可能です。
質量(kg)30 電源AC100V ローラーサイズ(mm)25×300 回転数最大1000rpm ローラー数固定駆動×1 / 移動式×1 タイマーデジタルタイマー
1台(1台)
319,800 税込351,780
7日以内出荷

伊藤製作所(粉砕機)ウレタンボール(鉄芯入)
比重を重くし、粉砕効率を上げるための鉄芯を封入したボールです。付着防止効果と耐摩耗性に優れています。
材質PUポリウレタン
1組(100個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

伊藤製作所(粉砕機)遊星回転ポットミル
遊星回転方式により、強い衝撃を試料に与えることができるため短時間での粉砕が可能です。 研究に使用される硬くて脆い試料や、植物・繊維などの少量サンプルの微粉砕、或いは浮遊物・乳剤の均一混合・分散に適しています。
適合【ポットサイズ】250/500mL×1個 寸法(mm)380×590×570 質量(kg)約50 電源(V)AC100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])60~450 モーター(W)200(速度可変式) タイマー最大99時間59分(デジタル式)
1個
1,098,000 税込1,207,800
60日以内出荷

付属品乳棒 材質ステンレス(SUS304) 内寸法(mm)Φ80×37 外寸法(mm)Φ100×55 アズワン品番3-7615-03
1個
79,980 税込87,978
8日以内出荷

伊藤製作所(粉砕機)メノウボール
大型の遊星回転ボールミル等による一般的な粉砕用メディアに適しています。
材質二酸化ケイ素99.97% 硬度モース7 比重2.6
1箱(10個)
2,398 税込2,638
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

伊藤製作所(粉砕機)めのう乳鉢(標準型セット)
被粉砕物に不純物が混入しません。
商品タイプ乳棒・乳鉢セット 付属品乳棒
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個(1個)
179,800 税込197,780
7日以内出荷

伊藤製作所(粉砕機)窒化ケイ素乳鉢
軽量で耐食性が高く、破壊靭性と耐熱衝撃性に優れています。
商品タイプ乳棒・乳鉢セット 付属品乳棒 材質窒化ケイ素
1個
89,980 税込98,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カロリーメーターに用いるニッケル点火線です。
付属品純ニッケル線 寸法(mm)Φ0.1×120
1セット(100本)
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

伊藤製作所(粉砕機)炭化ホウ素乳鉢
軽量で高強度・低磨耗性が特徴で、ファインセラミックスなどの非常に硬い素材の粉砕が可能です。
商品タイプ乳棒・乳鉢セット 付属品乳棒 材質炭化ホウ酸
1個
399,800 税込439,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個(1個)
369,800 税込406,780
5日以内出荷

1個(1個)
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)