科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「土壌 計測 器」の検索結果
農作物の生育に必要な6種類の土壌養分を約14分で測定することができる土壌分析装置です。
専用の抽出液で土を撹拌してろ過した土壌液を装置にセットすると、分析カートリッジの各部屋に自動的に注入され、自動計測します。
手軽に素早く測定ができますので、その場で分析結果がわかります。各成分の量をチャート表示し、作物に適した肥料の種類や施肥量をレポートで提案します。
仕様【分析方法】LED/フォトディテクタによる吸光計測、【測定光源】3色LED(R/G/B)選択制御
寸法(mm)318×162×153
質量(kg)約4.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)7.9
測定対象土壌
インターフェースUSB2.0 タイプB(PC接続用:1点)
処理能力6項目/約14分
サンプル量1.0g
1個
¥489,800
税込¥538,780
11日以内出荷
農作物の生育に必要な6種類の土壌成分を約14分間で一括測定できます。測定結果をもとに各養分の量をチャートで示すほか、作物の種類に適した肥料の種類や施肥量の提案も表示されます。※装置の操作および結果の出力には別途パソコンが必要です。※分析には分析カートリッジ(EW-T102J)と成分抽出液(EW-T201J)が別途必要です。
処理能力6項目/約14分
測定項目硝酸態窒素/アンモニア態窒素/可吸態リン酸/交換性カリウム/交換性カルシウム/交換性マグネシウム/
本体寸法(mm)316×162×152
電源(V)AC100(50/60Hz)
測定範囲硝酸態窒素/1~50mg、アンモニア態窒素/1~50mg、可吸態リン酸/1~350mg、交換性カリウム/1~200mg、交換性カルシウム/1~1000mg、交換性マグネシウム/1~120mg(100g乾土あたり)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。