ベンチトップ型導電率計 DDS-307A-01REX10日以内出荷
DDS-307A導電率計(以下、機器といいます)は、実験室で水溶液の導電率を測定するために必要な機器であり、新設計の形状、大画面LCDセグメント型液晶を採用し、ディスプレイがクリアで美しい。この機器は、石油化学、生物医学、下水処理、環境モニタリング、鉱業および製錬業、大学、研究機関で広く使用されています。適切な定数の導電性電極が装備されている場合、電子半導体、原子力発電所、および発電所の導電率を測定するために使用できます。
純水サンプルを測定する
LCDディスプレイ画面。
自動/手動の温度補正により、正確な結果が保証されます。
セル定数は設定可能です。
仕様セル定数(K):Kから選択=0.01・0.1・1.0または10、パッケージの寸法|重量:350x280x190mm | 3Kg電源AC110/220V・50/60Hz精度導電率 ±1.0%FS | TDS ±1.0%FS | 温度 ±0.3度C範囲導電率 0.00uS/cm-100mS/cm | TDS 0.000-1999mg/L | 温度 0.0-99.9度C分解能導電率 0.01uS/cm | TDS 0.001mg/L | 温度 ±0.1度C温度補償手動&自動(0.0-40.0)度C校正1点パラメータ導電率・TDS・温度
ベンチトップ型導電率計 DDS-307A-02REX10日以内出荷
DDBJ-350Fは、新世代のインテリジェントポータブル導電率計です。この機器は、新しい外観デザインの4.3インチカラータッチスクリーンを使用しています。インテリジェントなオペレーティングシステムであり、複数の読み取り方法、複数の温度補正方法をサポートし、データ管理機能をサポートしています。電源にリチウム電池を使用しているため、機器の使用時間が大幅に延長され、現場のユーザーにとって便利です。
超純水サンプルを測定する
一般的なサンプルを測定するB164
4.3 TFTカラフルなタッチスクリーンとスマートガイドシステム。B164
1-2ポイントのキャリブレーションは、標準溶液を自動的に認識します。
セル定数、基準温度(20/25度C)、温度補償係数、TDS係数などの設定可能なパラメーター。
温度補償タイプ(なし、線形、純水)。
マルチ読み取り機能により、自動読み取り、時限読み取り、および連続読み取りが可能になります。
自動/手動の温度補正により、正確な結果が保証されます。A171:B174
自動保持機能は、測定エンドポイントを検知してロックします。
データは、USB通信インターフェースを介してPCまたはプリンターに転送できます。
自動電源オフ機能により、バッテリーの使用時間が効果的に延長されます。
リセット機能は、すべての設定を工場出荷時のデフォルトオプションに自動的に戻します。
仕様セル定数(K):Kから選択=0.01・0.1・1.0または10、パッケージの寸法|重量:350x280x190mm | 3Kg電源AC110/220V・50/60Hz精度導電率 ±1.0%FS | TDS ±1.0%FS | 温度 ±0.3度C範囲導電率 0.00uS/cm-100mS/cm | TDS 0.000-1999mg/L | 温度 0.0-99.9度C分解能導電率 0.01uS/cm | TDS 0.001mg/L | 温度 ±0.1度C温度補償手動&自動(0.0-40.0)度C校正1点パラメータ導電率・TDS・温度
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
フォースミル大阪ケミカル税込¥14,278~¥12,980~
秤量びんSIBATA(柴田科学)税込¥26,378~¥23,980~