1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
前面扉は作業しやすい角度に傾斜が付いています。 電子着火式ガスバーナーとフットスイッチが標準で付属しています。
仕様(メインフィルター)低圧損型HEPAフィルター、プレフィルター/丸型サランネットフィルター、(集塵効率)0.3μm以上粒子(大気塵)にて99.99%以上 付属品電子着火式ガスバーナー(フットスイッチ付き) 材質本体・背板/鋼板(焼付塗装仕上げ)、作業面/ステンレス(SUS304)、前面扉/強化ガラス3t 寸法(mm)(ワークエリア)860×510×555 質量(kg)約60 消費電力(W)約90 電源AC100V 50/60Hz 処理風量(m3/min)約8.0 殺菌灯15W×1個 照明(LED)8.2W×2個 清浄度ISOクラス5 吹出風速約0.34m/sec 外寸法(mm)1000×550×825 アズワン品番3-7749-02 コンセント(サービス)100V 10A×1個
1台
819,800 税込901,780
30日以内出荷