測色計の機能も備えた高い再現性の高性能色差計です。交換式絞り(口径)と測定位置を確認できるカメラの組み合わせで小さな対象でも容易に測定可能です。Bluetooth(R)でワイヤレス接続が可能です。
仕様機器間の差:ΔEab<0.2(BCRAシリーズII、12タイルの平均測定、MAV/SCI)●照明/受光光学系:d/8(拡散照明、8°表示)、SCI(鏡面反射成分を含む)、SCE(鏡面反射光成分を除く)
寸法(mm)77.8×53.2×185.7、測定径/絞り:MAV/Φ8/Φ11、SAV/Φ4/Φ6、MINI:13
質量(g)300
角度(°)オブザーバ:2、10
再現性色度値 最大:dEab<0.04、平均:dEab<0.03、標準偏差ΔEab0.02以内(白いタイルを5 秒間隔で30 回測定した場合)、反射率:標準偏差<0.1%
センサー256ピクセルCMOSセンサ
光源LED(フルバンドバランスLED)●A、B、C、D50、D55、D65、D75、F1、F2、F3、F4、F5、F6、F7、F8、F9、F10、F11、F12、CWF、U30、U35、DLF、NBF、TL83、TL84
時間テスト:約1秒(SCI+SCE約2.5秒)
インターフェースUSB、Bluetooth(R)
波長範囲(nm)400~700
校正自動
電池充電式
解像度反射率:0.0001
反射率(%)(範囲)0~200
サイズ(mm)積分球:40
アズワン品番1-2692-11
画面仕様2.4インチIPSフルカラータッチスクリーン
波長間隔(nm)10
対応ソフトウェアAndroid、iOS、Windows(R)
1個
¥619,800
税込¥681,780
24日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。