特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イチネン製作所低濃度水素警報器
定置型水素警報 応答速度の早い半導体式水素センサーを搭載しており微量の水素リークを素早く検知可能です。 センサーはカートリッジ式の為、容易に交換可能です。 メンテナンスは3年毎にセンサーカートリッジ(型式:RS-HYD)を購入して変えるだけ 工事なしの設置可能で水素漏れに最適な水素検知器です。 外部出力、警報ブザー搭載 ACアダプタ駆動 可燃性ガスにも反応します 使用用途例:ガスクロ、水素水、水素溶断、水素切断など
測定範囲100~10000ppm サイズ167×40×82mm 質量(g)230 電源AC100~240V 50/60Hz 0.5A(ACアダプター付属) 応答時間30秒以内 検知原理半導体式 警報方式ブザー、赤色LED点滅 検知方式拡散 測定範囲(ppm)100~10000 アズワン品番1-1112-11
1個
98,980 税込108,878
当日出荷

おすすめ人気ランキング