特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
耐薬品性に優れています。
青い目盛で視認性に優れます。
材質PP
ガラスに比べて割れにくいプラスチック製です。
材質(本体)PMMA(アクリル)、(コック)TPX(R)(ポリメチルペンテン)PTFEプラグ付
体積許容誤差(mL)±1%
シンチレーションバイアル用のラックです。
材質PP
2層式のラックです。両側にラベルスペースがあります。ドライバス・ウォーターバス・フリーザーで使用可能です。アルファベットと番号のインデックス付きです。チューブを入れたまま、スタッキング可能です。
材質PP
寸法(mm)108×265×47
立て数(本)1.5mL×100
アズワン品番4-5874-01
1個
¥949
税込¥1,044
翌々日出荷
各種染色関連作業に使用可能です。
排水口があり染色液の廃棄時に便利です。
材質本体/PP、排水プラグ/LDPE
使用可能温度範囲-70~+70℃
サイズ(mm)125×125×50
アズワン品番4-4453-01
1個
¥899
税込¥989
欠品中
三層式の一体成型タイプです。耐薬性・耐熱性に優れています。
材質PP
収納本数(本)36
注ぎ口用のキャップが付いています。
材質LDPE
チューブが本体と一体成型になっているタイプです。
材質LDPE
キャップ付きなので、コンタミネーションを防ぎます。
材質PP
透明仕様のため、中のスライドが確認しやすいです。
材質PP
フタ付のため、試験管等の運搬・保管時に便利です。
材質PP
ガラス栓代わりにボトルやフラスコの栓として使用可能です。掴みやすい形状のため、ガラス栓より開栓が容易です。
材質PP
複数の異なるサイズの試験管に使用可能です。
材質PP
寸法(mm)115×198×95
立て数(本)Φ12mm×40、Φ20mm×20、15mL×24、50mL×8
アズワン品番4-5868-01
1パック(6個)
¥9,498
税込¥10,448
翌々日出荷
透明カバーは視認性が良く、チューブの保護にも役立ちます。両面ともにアルファベットと番号のインデックスがあります。
仕様●カバー内高:0.5mL/18mm、1.5mL/20mm●適応チューブ:0.5・1.5mL
材質PP
寸法(mm)130×210×49
収納本数(本)108
アズワン品番4-5863-01
穴深さ(mm)25
穴径0.5mL/Φ8mm、1.5mL/Φ11mm
1パック(4個)
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
分解できるため、省スペースで保管できます。オートクレーブ可能です。
材質PP
収納本数(本)12
使用時寸法(mm)205×155×220
アズワン品番4-5875-01
1個
¥2,198
税込¥2,418
12日以内出荷
組み立てと分解が容易にできるため、洗浄しやすいです。底部が細かい網状になっており、水をよく通します。
材質PP
使用時寸法(mm)105×250×67
試験管の乾燥用のラックです。逆さまに保管するため、試験管の内部へのコンタミネーションを最小限にとどめることが可能です。電気泳動やクロマトグラフのプレートの乾燥にも使用可能です。
材質PP
寸法(mm)123×175×62
ヒンジとロック機構で、安全・安心に保管可能です。フタ内側に貼るインデックス(紙製)付きです。
材質PS
斜めにスライドガラスを保持するため、取扱いが容易です。スライドガラスを入れたまま、積み重ね可能です。
材質PS
寸法(mm)204×298×20
収納枚数20
アズワン品番4-5866-01
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
アルファベットと番号のインデックスがあります。
材質PP
適合チューブ(mL)1・1.8
透明カバーは視認性が良く、チューブの保護にも役立ちます。マルチピペットが使用可能です。スタッキング可能です。
材質ラック部/PP、フタ・底部/ポリカーボネート
寸法(mm)80×115×43
適合チューブ(mL)0.2
収納本数(本)96
アズワン品番4-5864-01
1パック(4個)
¥6,298
税込¥6,928
翌々日出荷
シールリング構造のキャップです。
アンバー色で紫外線から内容物を保護します。
材質HDPE
試薬の保存や搬送に使用可能です。
材質PP
穴径(Φmm)タグ用11.35
容量(L)4
口径(Φmm)27
フタ外径(Φmm)41.35
寸法(Φ×mm)150×340
アズワン品番4-4467-01
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
透明カバーで中が見やすいです。
インデックス付きです。
材質PP
使用温度範囲(℃)-90~120
置き方で、3通りの使い方が可能です。
8チャンネル、12チャンネルのマルチチャンネルピペットにも対応しています。
材質PP
容量50mL×1、5mL×8、5mL×12
アズワン品番4-4454-01
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。