科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「塩分 測定 器」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台でpH、導電率、TDS、塩分濃度、ORP(電極別売)、温度の測定が可能。IP-67防水機能付なので安心です。ホールド、Max.Min値表示機能付なのでデータ管理が簡単です。電極交換が簡単で、自動認識、自動表示切替機能付です
仕様●自動温度補償(pH/0~90℃、導電率・塩分・温度・TDS/0~50℃)、PH校正/pH4・7・10、導電率/ 0.1413μS/cm・12.88mS/cm●サンプリングタイム:2.5(回/秒) 電源単4電池×4 精度本体:pH/±0.01+1digit、温度/±0.2℃+1dgt、導電率/±2% FS、TDS/±2% FS、Salt/±2% FS、ORP/±2+1digit 範囲pH/0~14.00pH、温度/0~90℃、導電率/0~1999μS/cm・2.0~19.99mS/cm、TDS/0~999ppm・1.00~9.99ppt、Salt/0~999ppm・1.00~9.99ppt、ORP(オプション)/-1000~1000mV 表示分解能pH/0.01pH、温度/0.1℃、導電率/ 1μS/0.01mS、TDS/ 1ppm/0.01ppt、Salt/ 1ppm/0.01ppt、ORP/1 ディスプレイ3.5桁、液晶モニタ 使用環境温度(℃)0~50 使用環境湿度(%)80 RH以下
1台
38,980 税込42,878
5日以内出荷

A-Gas JapanpH計
自動温度補償電極付属、高精度型のPH/ORPメータ。データホールド、Max.Min値表示機能などを備えた多機能型pH計。PCへデータ転送可能(ケーブル、ソフトウエア別売)
仕様●サンプリングタイム:0.8秒●自動温度補正、校正ボタン(pH4、pH7、pH10) 測定範囲0~14pH(pH)、-1999~1999mV(ORP) 電源006P(9V)電池×1、消費電流約DC7mA コード長さ(m)1 精度本体(使用センサにより異なる):pH/±(0.02pH+2dgt)、ORP/±(0.5% +2dgt) 測定方式ガラス電極 表示分解能0.01pH(pH)、1mV(ORP) 機能データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフ インターフェースRS-232C ディスプレイCD/TDS/塩分センサプローブ、本体、SDカード(4GB)単3×6、取扱説明書、保証書、キャリングケース 使用環境温度(℃)0~50 電極寸法(mm)Φ12×160 表示単位pH、mV、℃、°F 使用環境湿度(%)80 RH以下
1台
41,980 税込46,178
5日以内出荷

SDカード付なのでデータを保存し、ソフトウェアなしでPCにダウンロードが可能。溶存酸素の長期データ取りに便利。記録間隔1秒~ 8時間59分59秒まで設定可能
仕様●データロガー:SDカード●補正可能値:温度(自動)/0~50℃、%塩分/0~50%塩分、高度/0~3900m 寸法(mm)酸素プローブ:Φ28×190 測定範囲溶存酸素/0~20.0mg/L(リットル)、気中酸素/0~100.0%、温度/0~50℃ 質量(g)プローブ:約335 電源単3電池×6本、またはACアダプター(オプション) コード長さ(m)4 精度(23±5℃において)溶存酸素/±0.4mg/L、気中酸素/±0.7%、温度/±0.8℃ 測定方式ポーラログラフ式(温度センサ内蔵) 分解能溶存酸素/0.1mg/L、気中酸素/0.1%、温度/0.1℃ 機能自動温度補正、Max・Min表示、データホールド、オートパワーオフ インターフェースRS-232C/USB サンプリング1回/秒、(時間)1秒~8時間59分59秒 ディスプレイ52mm×38mm LCD、バックライト(ON/OFF) 使用環境温度(℃)0~50 使用環境湿度(%)85RH未満 容量(GB)SDカード:1~16
1台
93,980 税込103,378
5日以内出荷