さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(2)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(36)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(20)
  • 東亜DKK(11)
  • アズワン(8)
  • カスタム(7)
  • HORIBA(5)
  • REX(5)
  • A-Gas Japan
  • シンワ測定(2)
  • KRK(笠原理化工業)(2)
  • ブランドをもっと見る
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円
  • 10,000-50,000円(3)
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「標準ph校正液」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
データロガーpH計 A-Gas JapanデータロガーpH計A-Gas Japan
43,980税込48,378
1台
5日以内出荷
SDカード付なのでデータを保存し、ソフトウエアなしでPCにダウンロードが可能<br />手動温度補償(0~+100℃)、pH自動校正機能(基準液標準付属)付で高精度な測定が可能です
仕様サンプリングタイム:約1秒測定範囲0~14pH(pH)、-1999~1999mV(ORP)電源単3電池×6、ACアダプタFAC-23(別売)精度本体(使用センサにより異なる):pH/±(0.02pH+2dgt)、ORP/±(0.5% +2dgt)測定方式ガラス電極表示分解能0.01pH(pH)、1mV(ORP)機能データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフ、バックライトインターフェースRS-232C校正pH自動校正(pH7、pH4、pH10)サンプリング(時間)1秒~8時間59分59秒ディスプレイ1283_CENTER-520使用環境温度(℃)0~50使用環境湿度(%)85 RH以下
pH計 A-Gas JapanpH計A-Gas Japan
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
学校教材に適した使いやすさと耐久性<br />センサと本体が分離型で扱いやすいモデル<br />基準液(pH4.pH7)が標準付属で手動校正が可能です<br />pH電極の交換が簡単です
仕様サンプリングタイム:0.4秒電源006P(9V)電池×1コード長さ(m)1精度本体(at15~35℃(25℃で校正後)):±0.07pH(pH5~9)、±0.1pH(pH4~10)、±0.2pH(pH1~3.9)測定範囲(pH)0~14測定方式ガラス電極表示分解能0.01(pH)機能ローバッテリー表示校正2点(pH4、pH7)ディスプレイ006P(9V)電池×1、消費電流 約DC2mA使用環境温度(℃)0~50電極寸法(mm)Φ12×160電池寿命消費電流約DC2mA使用環境湿度(%)80 RH以下
pH計 A-Gas JapanpH計A-Gas Japan
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
ペン型の小型pHメータです<br />IP-67防水型なので安心して使用できます<br />データロガー機能(100pts)付なのでデータ管理が簡単です<br />基準液(pH4.pH7)が標準付属なので自動校正が可能です
仕様●サンプリングタイム:0.8秒●データロガー:100pts(最大)測定範囲0~14pH(pH)、-5~+80℃(温度)電源単4電池×4、消費電流DC4.8mA構造IP67防水対応精度本体:pH/±0.02pH(校正後)、温度/±0.8℃測定方式ガラス電極(pH)、サーミスタ(温度)表示分解能0.01pH(pH)、0.1℃(温度)機能データホールド、Max/Min表示ディスプレイ3.5桁、液晶ディスプレイ、バーグラフ表示使用環境温度(℃)0~+60、pH電極/-5~+80電極寸法(mm)Φ12×160使用環境湿度(%)80RH以下
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら