科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「残留塩素」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A-Gas Japan残留塩素計
水道水・スイミングプール等の残留塩素測定に。標準液付(遊離1mg/L・全塩素1mg/L・0調整)。現場使用に適した防滴構造
仕様サンプリングタイム:1(回/秒) 寸法(mm)ディスプレイ:41×34 測定範囲(遊離/全残留塩素)0.00~3.50ppm(mg/L) 電源単4電池×6 測定方式DPD方式 測定精度(1.00ppm(mg/L)において)±0.02ppm(mg/L) 測定時間10秒以下 分解能0.01ppm(mg/L) 機能データホールド、オートパワーオフ 検水量10mL 光源LED(波長525nm) 校正0調整、遊離塩素/1ppm(mg/L)、全塩素/1ppm(mg/L) 使用環境温度(℃)(本体)0~+50 使用環境湿度(%)(本体)80RH以下(結露なきこと) 検出部シリコンフォトダイオード
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷