科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「湿度 計 センサー」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SDカード付なのでデータを保存し、ソフトウエアなしでPCにダウンロードが可能。手動温度補償(0~+100℃)、pH自動校正機能(基準液標準付属)付で高精度な測定が可能です
仕様サンプリングタイム:約1秒 測定範囲0~14pH(pH)、-1999~1999mV(ORP) 電源単3電池×6、ACアダプタFAC-23(別売) 精度本体(使用センサにより異なる):pH/±(0.02pH+2dgt)、ORP/±(0.5% +2dgt) 測定方式ガラス電極 表示分解能0.01pH(pH)、1mV(ORP) 機能データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフ、バックライト インターフェースRS-232C 校正pH自動校正(pH7、pH4、pH10) サンプリング(時間)1秒~8時間59分59秒 ディスプレイ1283_CENTER-520 使用環境温度(℃)0~50 使用環境湿度(%)85 RH以下
1台
43,980 税込48,378
5日以内出荷

SDカード付なのでデータを保存し、ソフトウェアなしでPCにダウンロードが可能。溶存酸素の長期データ取りに便利。記録間隔1秒~ 8時間59分59秒まで設定可能
仕様●データロガー:SDカード●補正可能値:温度(自動)/0~50℃、%塩分/0~50%塩分、高度/0~3900m 寸法(mm)酸素プローブ:Φ28×190 測定範囲溶存酸素/0~20.0mg/L(リットル)、気中酸素/0~100.0%、温度/0~50℃ 質量(g)プローブ:約335 電源単3電池×6本、またはACアダプター(オプション) コード長さ(m)4 精度(23±5℃において)溶存酸素/±0.4mg/L、気中酸素/±0.7%、温度/±0.8℃ 測定方式ポーラログラフ式(温度センサ内蔵) 分解能溶存酸素/0.1mg/L、気中酸素/0.1%、温度/0.1℃ 機能自動温度補正、Max・Min表示、データホールド、オートパワーオフ インターフェースRS-232C/USB サンプリング1回/秒、(時間)1秒~8時間59分59秒 ディスプレイ52mm×38mm LCD、バックライト(ON/OFF) 使用環境温度(℃)0~50 使用環境湿度(%)85RH未満 容量(GB)SDカード:1~16
1台
93,980 税込103,378
5日以内出荷

A-Gas JapanpH計
学校教材に適した使いやすさと耐久性。センサと本体が分離型で扱いやすいモデル。基準液(pH4.pH7)が標準付属で手動校正が可能です。pH電極の交換が簡単です
仕様サンプリングタイム:0.4秒 電源006P(9V)電池×1 コード長さ(m)1 精度本体(at15~35℃(25℃で校正後)):±0.07pH(pH5~9)、±0.1pH(pH4~10)、±0.2pH(pH1~3.9) 測定範囲(pH)0~14 測定方式ガラス電極 表示分解能0.01(pH) 機能ローバッテリー表示 校正2点(pH4、pH7) ディスプレイ006P(9V)電池×1、消費電流 約DC2mA 使用環境温度(℃)0~50 電極寸法(mm)Φ12×160 電池寿命消費電流約DC2mA 使用環境湿度(%)80 RH以下
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷

A-Gas JapanpH計
自動温度補償電極付属、高精度型のPH/ORPメータ。データホールド、Max.Min値表示機能などを備えた多機能型pH計。PCへデータ転送可能(ケーブル、ソフトウエア別売)
仕様●サンプリングタイム:0.8秒●自動温度補正、校正ボタン(pH4、pH7、pH10) 測定範囲0~14pH(pH)、-1999~1999mV(ORP) 電源006P(9V)電池×1、消費電流約DC7mA コード長さ(m)1 精度本体(使用センサにより異なる):pH/±(0.02pH+2dgt)、ORP/±(0.5% +2dgt) 測定方式ガラス電極 表示分解能0.01pH(pH)、1mV(ORP) 機能データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフ インターフェースRS-232C ディスプレイCD/TDS/塩分センサプローブ、本体、SDカード(4GB)単3×6、取扱説明書、保証書、キャリングケース 使用環境温度(℃)0~50 電極寸法(mm)Φ12×160 表示単位pH、mV、℃、°F 使用環境湿度(%)80 RH以下
1台
41,980 税込46,178
5日以内出荷

A-Gas Japan土壌pH計
土壌pH測定、その他溶液のpHを測定。大型液晶で見易い、すっきりスマートなフォルム。防滴設計(操作キーはラバーボタン式)で安心。測定前の基準液を用いた調整により精度の高い測定が可能。幅広い対象に利用可能な分離型プローブ
仕様サンプリングタイム:0.4秒 測定範囲0~14pH(使用センサにより異なります。) 電源006P(9V)電池×1、消費電流 約DC2mA コード長さ(m)1 精度本体(at23±5℃):±0.07pH(pH5~9)、±0.1pH(pH4~10)、±0.2pH(pH1~3.9とpH10.1~13) 測定方式ガラス電極 表示分解能0.01pH 機能データホールド、ローバッテリー表示 校正0~50℃、80% RH以下(プローブは0~60℃) ディスプレイ3.5桁、液晶ディスプレイ 使用環境温度(℃)0~50 電極寸法(mm)Φ12×160 使用環境湿度(%)80 RH以下
1台
34,980 税込38,478
5日以内出荷

紫外線波長領域は290nm~390nmをカバー(UVA領域とUVB領域)。Loレンジで1999μW/cm2以下を高精度測定
仕様サンプリングタイム:1(回/秒) 寸法(mm)センサ胴部:125×Φ24、センサ頭部:32×Φ45 測定範囲290~390nm(UVA、UVB領域) 電源006P(9V)電池×1 コード長さ(m)1 精度±(4% F.S.+2dgt.) 測定方式光ダイオード 表示分解能Lo/1、Hi/10(μW/cm2) 測定レンジLo/1999、Hi/19990(μW/cm2) ディスプレイ3.5桁LCD液晶ディスプレイ 使用環境温度(℃)0~50 使用環境湿度(%)0~80 RH
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

A-Gas Japan溶存酸素計
溶存酸素測定のスタンダード機種。スイッチ1つの簡単計測なので学校教材用、簡易測定用に。0~40℃までをカバーする自動温度補正機能
仕様サンプリングタイム:約0.4秒 寸法(mm)電極部:Φ28×190 電源006P(9V)電池×1、消費電流約DC3.5mA 測定範囲(mg/L)0~20.0 ケーブル長(m)4 精度本体:±0.4mg/L(23±5℃で校正後) 測定方式ポーラログラフ式プローブ(温度センサ内蔵) 表示分解能0.1(mg/L) 機能ローバッテリー表示 温度補償(℃)自動温度0~40 ディスプレイデータロガー 使用環境温度(℃)0~50(プローブは0~60) 使用環境湿度(%)80 RH以下
1台
51,980 税込57,178
5日以内出荷