科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「紫外線強度計」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
UVA/UVB領域の測定(260nm~395nm)。2レンジ切換。一体型としてもセパレート型としても使用可能。オートパワーオフ機能(30分)
仕様サンプリングタイム:2(回/秒)
電源単3電池×2
精度本体:±3%rdg±5dgt(365nmにて校正)
測定方式UVフォトダイオード
表示分解能1μW/cm2(範囲1~3999μW/cm2)、0.01mW/cm2(範囲0.01~39.99mW/cm2)
機能MAX/MINホールド、バックライト、オートパワーオフ(30分)
波長(nm)測定:260~395
電池寿命(時間)約80
測定レンジ1~3999μW/cm2、0.01~39.99mW/cm2
使用環境温度(℃)0~40
使用環境湿度(%)0~80RH(結露なきこと)
1台
¥41,980
税込¥46,178
5日以内出荷
紫外線波長領域は290nm~390nmをカバー(UVA領域とUVB領域)。Loレンジで1999μW/cm2以下を高精度測定
仕様サンプリングタイム:1(回/秒)
寸法(mm)センサ胴部:125×Φ24、センサ頭部:32×Φ45
測定範囲290~390nm(UVA、UVB領域)
電源006P(9V)電池×1
コード長さ(m)1
精度±(4% F.S.+2dgt.)
測定方式光ダイオード
表示分解能Lo/1、Hi/10(μW/cm2)
測定レンジLo/1999、Hi/19990(μW/cm2)
ディスプレイ3.5桁LCD液晶ディスプレイ
使用環境温度(℃)0~50
使用環境湿度(%)0~80 RH
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
小型で軽量の紫外線強度計。ゼロ調整機能付なので高精度な測定が可能
仕様サンプリングタイム:3秒
測定範囲290~390nm(UVA、UVB領域)
電源単4電池×2(約50時間)
精度本体:±5%+2dgt(20mW/cm2にて)
測定方式光ダイオード
表示分解能1μW/cm2、0.01mW/cm2
測定レンジ4000μW/cm2、40mW/cm2(lx)
ディスプレイ3.75桁LCD液晶ディスプレイ
使用環境温度(℃)0~40
使用環境湿度(%)80RH以下
1台
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
2GBのSDカード付なのでソフトウエアなしでPCへデータのダウンロードが可能(エクセル形式で出力)。2レンジ切替(2mW/cm2と20mW/cm2)機能付なので高精度な測定が可能。自動でデータ記録、手動データ記録可能
測定範囲Lo/1.999、Hi/19.99(mW/cm2)
電源単3電池×6またはACアダプタFAC-23(別売)
寸法(幅W×高さH)(mm)ディスプレイ:52×38
精度本体:±(4%F.S.+2dgt)
測定方式光ダイオード
表示分解能0.001、0.01(mW/cm2)
インターフェースRS-232C
メモリーSDカード(1GB~16GB)対応
ディスプレイ大型LCD表示、バックライト
使用環境温度(℃)0~50
使用環境湿度(%)85RH
1台
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。