科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「orpメーター」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A-Gas JapanORPメータ
ORPメータの専用機種。自動温度補正機能付
仕様●サンプリングタイム:0.4秒●自動温度補償、入力インピーダンス/1012以上 寸法(mm)電極部:Φ12 電源006P(9V)電池×1 コード長さ(m)3 精度本体:±(0.8%+1dgt.)at23±5℃ 測定方式ORP電極方式 表示分解能1(mV) 機能データホールド、ローバッテリー表示 消費電流(mA)約DC1 ディスプレイ4桁、液晶ディスプレイ 使用環境温度(℃)0~50 測定範囲(mV)-1999~1999 使用環境湿度(%)80RH未満
1台
36,980 税込40,678
5日以内出荷

A-Gas JapanpH計
自動温度補償電極付属、高精度型のPH/ORPメータ。データホールド、Max.Min値表示機能などを備えた多機能型pH計。PCへデータ転送可能(ケーブル、ソフトウエア別売)
仕様●サンプリングタイム:0.8秒●自動温度補正、校正ボタン(pH4、pH7、pH10) 測定範囲0~14pH(pH)、-1999~1999mV(ORP) 電源006P(9V)電池×1、消費電流約DC7mA コード長さ(m)1 精度本体(使用センサにより異なる):pH/±(0.02pH+2dgt)、ORP/±(0.5% +2dgt) 測定方式ガラス電極 表示分解能0.01pH(pH)、1mV(ORP) 機能データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフ インターフェースRS-232C ディスプレイCD/TDS/塩分センサプローブ、本体、SDカード(4GB)単3×6、取扱説明書、保証書、キャリングケース 使用環境温度(℃)0~50 電極寸法(mm)Φ12×160 表示単位pH、mV、℃、°F 使用環境湿度(%)80 RH以下
1台
41,980 税込46,178
5日以内出荷