科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「ミル容器」の検索結果

特価
本日9月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イカジャパン分析ミル
様々なサンプル(高硬度・脆い・繊維質)の粉砕に適しています。水やオイルを含むサンプルも凍結粉砕することが可能です。粉砕チャンバーはホースアダプタから水を通して冷却可能です。ドライアイスや液体窒素を使用して試料を脆くすると、応用範囲が広がります。
仕様●作動時間:最大1分●使用サイクル(ON/OFF):5/10分●最大投入サイズ:10mm 付属品ステンレス製カッター(A10-1) 還元爪(A10-4) 材質ステンレス 寸法(mm)85×85×240 質量(kg)1.5 容量(mL)80 電源(V)AC100 50/60Hz 回転数28000rpm モーター定格出力(W)240 タイマー最大5分
1台(1台)
419,800 税込461,780
8日以内出荷