科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「大型超音波洗浄機」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
一体型で1200Wの大出力、手を触れずに簡単操作。卓上型で大出力(出力調整0~100%)の大型機器ですので、機械部品などの洗浄が可能です。操作部に光電式センサ&音声ガイドを採用。濡れた手や汚れた手でも本体に触ることなく、音声ガイドにそって簡単に操作できます。ドレインバルブ以外にオーバーフロー用ドレイン取付穴により、循環システムへの拡張が容易にできます。FM+AM変調の発振方式を採用し洗浄ムラを軽減。(FM変調(周波数変調)は槽内の超音波を均一化し高効率で洗浄ムラを軽減する効果があり、AM変調(出力変調)は洗浄物、液種、液深の負荷変動に強いという効果があります。
仕様AC200V-230V:50/60Hz 600VA、槽内(mm):610(W)×400(D)×268(H)(69L)、ドレインバルブ:Rc25A(1B)バルブ
質量(kg)55
定格出力1200W
発振周波数40KHz
外寸法(mm)800(W)×460(D)×472(H)
アズワン品番61-0173-59
材質(水槽)SUS304
発振方式周波数変調+出力変調(周波数変調幅 ±1kHz)
1個
¥639,800
税込¥703,780
5日以内出荷
一体型で600Wの大出力、手を触れずに簡単操作。卓上型で大出力(出力調整0~100%)の大型機器ですので、機械部品などの洗浄が可能です。操作部に光電式センサ&音声ガイドを採用。濡れた手や汚れた手でも本体に触ることなく、音声ガイドにそって簡単に操作できます。ドレインバルブ以外にオーバーフロー用ドレイン取付穴により、循環システムへの拡張が容易にできます。FM+AM変調の発振方式を採用し洗浄ムラを軽減。(FM変調(周波数変調)は槽内の超音波を均一化し高効率で洗浄ムラを軽減する効果があり、AM変調(出力変調)は洗浄物、液種、液深の負荷変動に強いという効果があります。
仕様槽内(mm):400(W)×350(D)×272(H)(40L)、ドレインバルブ:Rc20A (3/4B) バルブ
質量(kg)40
電源AC100V 50/60Hz 300VA
定格出力600W
発振周波数40KHz
外寸法(mm)600(W)×410(D)×472(H)
アズワン品番61-0173-58
材質(水槽)SUS304
発振方式周波数変調+出力変調(周波数変調幅 ±1kHz)
1個
¥429,800
税込¥472,780
4日以内出荷
電波法型式指定取得済
大型部品の洗浄に適した卓上型の超音波洗浄機です。
操作部に光電式センサと音声ガイドを採用。手を触れずに音声ガイドにそって簡単に操作できます。
FM(周波数変調)+AM(出力変調)を採用。洗浄ムラを軽減し、高効率な洗浄を実現しました。
光出力可変範囲0~100%(調節可能)
発振周波数(kHz)40(BLT振動子)
タイマー設定10分/20分/30分/連続
材質(槽内)ステンレスSUS304
発振方式FM+AM変調
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。