科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「センサー付きタイマー」の検索結果
JAXA(宇宙開発機構)開発の特殊ノズルが広い空間の除菌・消臭を実現します。
色ホワイト
容量4Lタンク搭載
外形寸法(mm)550×210×405
電圧(V)AC100
消費電力(kW)0.05
空気流量(L/min)5
1時間あたりの電気代目安(円)約1.35
最高圧力(kPa)130[1.3kggf/cm2]
定格圧力(kPa)100[1.0kgf/cm2]
サービス分類レンタル
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。