8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
連続振動用のOnモードとカップヘッド・ホルダーを押し込んで振動させるTouchモードの、2つのモードで使用できます。 回転数がマイクロプロセッサ制御され、デジタル設定やタイマー機能により、再現性が必要な実験に適しています。
回転数(min-1[r.p.m])Onモード/300~2500、Touchモード/300~3500 付属品カップヘッド、カバー付ユニバーサルホルダー、マイクロチューブ用フォームインサート(1.5~2.0mL×38本) 寸法(mm)168×241×160 電源(V)AC100(50/60Hz) 容量(kg)1.1 表示(時間・回転数)デジタル 使用環境温度(℃)4~40 アズワン品番64-0975-55 タイマー1秒~160時間 軌道直径(mm)4.9 使用環境湿度(%)20~85
1個
199,800 税込219,780
12日以内出荷

連続振動用のOnモードとカップヘッド・ホルダーを押し込んで振動させるTouchモードの、2つのモードで使用できます。 回転数がマイクロプロセッサ制御され、デジタル設定やタイマー機能により、再現性が必要な実験に適しています。
回転数(min-1[r.p.m])Onモード/300~2500、Touchモード/300~3500 付属品カップヘッド、マイクロプレートホルダー(1枚用) 寸法(mm)137×267×114 容量マイクロプレート×2 電源(V)AC100(50/60Hz) 表示(時間・回転数)デジタル 使用環境温度(℃)4~40 アズワン品番64-0975-57 タイマー1秒~160時間 軌道直径(mm)3.5 使用環境湿度(%)20~85
1個
85,980 税込94,578
12日以内出荷

Heavy-Duty オービタルシェーカー オーハウス 動画あり
変速マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングが可能 三軸偏心ドライブ採用による低振動、低騒音で信頼性のある連続動作が可能 1~10に設定可能な速度および時間ダイヤル搭載(アナログ) 速度および時間の見やすいLEDディスプレイ搭載(デジタル) 特許取得のACCU-DRIVE振動システムを搭載し、速度制御、精度および耐久性が実現(デジタル) 装置は冷却室、インキュベーターおよびCO2環境において使用可能
仕様軌道:19mm 付属品すべり止めゴムマット(29.9×22.2cm) 材質トレイ:アルミ 許容荷重(kg)最大:16 電源3極電源(標準付属) 寸法(cm)トレイ:27.9×33、全体:41.3×35.5×14.9
1台
259,800 税込285,780
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

装置は最大湿度100%、冷却室、インキュベーターおよびCO2環境において使用可能 着脱式(マグネット式)のリモコンを搭載、リボンケーブルの長さは約1.7m 特許取得のACCU-DRIVE振動システムを搭載し、速度制御、精度および耐久性が実現 三軸偏心ドライブ採用による低振動、低騒音で信頼性のある連続動作が可能 速度および時間の見やすいLEDディスプレイ搭載 速度校正モードを搭載しており、再校正可能
仕様軌道:19mm 付属品すべり止めゴムマット(27.9×33cm) 材質トレイ:アルミ 許容荷重(kg)最大:16 電源3極電源(標準付属) 精度速度:100rpmより大きい場合、設定速度の±1%100rpmより小さい場合、設定速度の±1rpm 制御デジタル 寸法(cm)トレイ:27.9×33、全体:シェーカー29.4×35.5×14.9リモコン(操作部)15.0×35.6×11.2 回転速度(min-1[r.p.m])15~500 動作環境-10~60℃、最大相対湿度100% 通信出力RS232C(標準装備) アズワン品番64-0974-43 タイマー1秒~160時間
1台
639,800 税込703,780
91日以内出荷

連続使用向け頑丈設計 変速マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングが可能 速度および時間の見やすいLEDディスプレイ搭載(デジタル) チューブ混合用の”Touch”モード、マイクロプレート用アタッチメント使用した連続振動用の”On”モード搭載
回転速度(min-1[r.p.m])Onモード:300~2500、Touch モード:300~3500 仕様軌道:3.5mm 付属品カップヘッド、シングルマイクロプレートホルダー 電源3極電源(標準付属) 寸法(cm)全体:26.7×13.7×11.4 動作環境4~40℃、最大相対湿度20~85%、結露なし 許容荷重最大:マイクロプレート×2
1台
74,980 税込82,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Light-Duty オービタルシェーカー オーハウス 動画あり
薄型設計 変速マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングが可能 三軸偏心ドライブ採用による低振動、低騒音で信頼性のある連続動作が可能 1~10に設定可能な速度ダイヤル搭載(アナログ) 速度および時間の見やすいLEDディスプレイ搭載(デジタル) 装置は冷却室、インキュベーターおよびCO2環境において使用可能
付属品すべり止めゴムマット(29.9×22.2cm) 材質トレイ:アルミ 許容荷重(kg)最大:3.6 電源3極電源(標準付属) 寸法(cm)トレイ:29.9×22.2、全体:41.3×25.4×10.2
1台
169,800 税込186,780
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SHLDMP03DGJP Light-Duty マイクロプレートシェーカー オーハウス 動画あり
薄型設計 最大で4つのマイクロプレートまたは2つのマイクロチューブラックを設定可能 変速マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングが可能 三軸偏心ドライブ採用による低振動、低騒音で信頼性のある連続動作が可能 速度および時間の見やすいLEDディスプレイ搭載 装置は冷却室、インキュベーターおよびCO2環境において使用可能
仕様軌道:3mm 材質トレイ:アルミ 電源3極電源(標準付属) 精度速度:±2% 制御デジタル 寸法(cm)トレイ:27.9×19.7、全体:41.3×25.4×10.2 回転速度(min-1[r.p.m])100~1200 動作環境-10~60℃、最大相対湿度80%、結露なし 許容荷重最大:マイクロプレート×4またはマイクロチューブラック×2 アズワン品番64-0974-42 タイマー1秒~160時間
1台
169,800 税込186,780
当日出荷

速度、時間および温度の見やすいLEDディスプレイ搭載 変速マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングが可能 三軸偏心ドライブ採用による低振動、低騒音で信頼性のある連続動作が可能 PID温度コントローラにより1℃刻みで正確な温度制御が可能 外部の温度プローブやセンサを利用し装置の温度を校正することが可能
仕様温度一様性:37℃で±0.5℃、軌道:3mm 材質トレイ:アルミ 電源3極電源(標準付属) 精度速度:±2% 寸法(cm)トレイ:27.9×19.7、全体:43.2×27.9×19.7 回転速度(min-1[r.p.m])100~1200 動作環境5~40℃、最大相対湿度80%、結露なし 許容荷重最大:マイクロプレート×4またはマイクロチューブラック×2 周囲温度(℃)+5~65 タイマー1秒~160時間
1台
379,800 税込417,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)