科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「速度設定器」の検索結果
メーカー MCIP-Ⅲ型の機能を踏襲し、コンパクトに生まれ変わったニューバージョンです。過負荷検知機能、シリンジデーター格納や通信インターフェイスなど様々な機能を盛り込んでいます。
仕様●スピードレンジ:0.0001~2400mm/min●駆動モータ:5相ステッピングモーター●再現精度:±1%以内●使用対応シリンジ(mL):1~50 ※硝子シリンジ装着対応●速度可変:デジタル設定
ストローク(mm)最大96
質量(kg)3.4
電源DC24V2A ※AC100~240Vアダプタ付属
外形寸法W228(241.4)×D200(204.7)×H100(131.5)
機能シリンジ格納9データ・動作速度データ格納5データ・吐出データ格納200データ・移動監視センサー
アズワン品番64-0922-08
通信ポートRS232C
移動方向吸引・吐出
最大推力(N)約500
1個
¥479,800
税込¥527,780
13日以内出荷
通信ポートを備えた汎用型シリンジポンプです。移動量、移動速度はデジタルで設定します。
仕様●駆動モータ:5相ステッピングモーター●再現精度:±2%以内●使用対応シリンジ(mL):1~50 ※硝子シリンジ装着対応●速度可変:デジタル設定
ストローク(mm)最大96
質量(kg)2.9
電源DC12V1A ※AC100~240Vアダプタ付属
外形寸法W228(241.4)×D174.7(185.6)×H100(131.5)
アズワン品番64-0922-07
通信ポートRS232C
移動方向吸引・吐出
最大推力(N)約250
1個
¥269,800
税込¥296,780
43日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。