プレシ 加熱加圧埋込材料 2.5kg。カーボン入りのフェノール樹脂です。SEM観察、電解研磨用です。導電性良好。(硬度ショアD:90)
1箱(5個)
¥149,800
税込¥164,780
15日以内出荷
プレシ 加熱加圧埋込材料 2.5kg。 電解研磨用銅粉入り埋込樹脂です。導電性良好。(硬度ショアD:90)
1個
¥63,980
税込¥70,378
15日以内出荷
樹脂が硬化した後、青色のモールドベースを外して、研磨します。透明アクリルのリングから試料を抜き取る手間がありません。離型剤は不要です。外径が均一ですので、個別荷重研磨の自動機の試料ホルダー穴径にフィットします。モールドベースが樹脂漏れを防ぎますので、作業台を汚しません。
顕微鏡試料を常温硬化樹脂で埋込む場合の成形型です。樹脂が硬化した後、青色のモールドベースを外して、研磨します。透明アクリルのリングから試料を抜き取る手間がありません。離型剤は不要です。外径が均一ですので、個別荷重研磨の自動機の試料ホルダー穴径にフィットします。モールドベースが樹脂漏れを防ぎますので、作業台を汚しません。
セット内容KMリング(50個)とモールドベース(5個)
常温硬化樹脂アクリル KM-CO。電導性 がありますので、SEM観察試料 及び 電解研磨用 です。アクリルKM-COは、 粉 (04161) と 液 (04162 ) とを、 粉8 : 液5 の 容量比 にて混合して使用します。
色黒
硬度(ショワD)70
温度(℃)ピーク:70
混合比粉8:液5(容量比)
収縮率中程度
硬化時間30分
1個
¥73,980
税込¥81,378
7日以内出荷
常温硬化樹脂アクリル KM-CO。電導性 がありますので、SEM観察試料 及び 電解研磨用 です。アクリルKM-COは、 粉 (04161) と 液 (04162 ) とを、 粉8 : 液5 の 容量比 にて混合して使用します。
色黒
硬度(ショワD)62
温度(℃)ピーク:70
混合比粉8:液5(容量比)
収縮率中程度
硬化時間30分
1個
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
顕微鏡観察試料の埋込用常温硬化アクリル樹脂の粉(1Kg)と液(500cc)のセットです。粉と液を混合して使用します。埋込みを行い、鏡面まで研磨して検鏡、硬度測定した後、試料を樹脂から取り出して、SEM観察などの別の検査目的に再使用できます。取り出し方法は、KM-BACKで埋め込んだ成形試料をアセトン中に入れて、攪拌します。KM-BACKはアセトンで100%溶解するアクリル樹脂です。径30mmの埋込成形試料の場合、外気温で約12時間、50℃で約5時間で溶解します。加圧装置・プレッシャーベセル(別売)の中に入れて加圧すると、より透明で収縮を抑えた埋込成形ができます。
硬度83 (ショワD)
内容粉1kg 液300cc
硬化時間約15分
1セット
¥139,800
税込¥153,780
15日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。