液体窒素・ディープフリーザーでの保存が可能です。、フタ部分に書き込みスペースがあります。
O-リング付き
O-リング付き
積み重ねができます。、サンプルの管理に便利な座標番号つきです。
仕様●材質:ポリカーボネート●縦×横×高さ(mm):132×132×53●穴寸法(mm):12.7×12.7●使用温度:-196~121℃※液体窒素での保存が可能●オートクレーブ可
積み重ねができます。、サンプルの管理に便利な座標番号つきです。
仕様●材質:ポリカーボネート●縦×横×高さ(mm):132×132×53●穴寸法(mm):12.7×12.7●使用温度:-196~121℃※液体窒素での保存が可能●オートクレーブ可
積み重ねができます。、サンプルの管理に便利な座標番号つきです。
仕様●材質:ポリカーボネート●縦×横×高さ(mm):76×76×52●穴寸法(mm):12.7×12.7●使用温度:-196~121℃※液体窒素での保存が可能●オートクレーブ可
O-リング付き
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。