科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「ガス 置換 デシケーター」の検索結果
真空計とニードルバルブ付の使い易い設計です。 ガス置換用にも活用でき、ガス置換後の減圧実験もスムーズに行えます。
付属品棚板×2、シリカゲル皿、真空計(真空度-0.1MPa)、真空バルブ(外径Φ8mm)×2
内寸法(mm)260×180×260
外寸法(mm)355×225×450
真空計とニードルバルブ付の使い易い設計です。 ガス置換用にも活用でき、ガス置換後の減圧実験もスムーズに行えます。
付属品棚板×2、シリカゲル皿、真空計(真空度-0.1MPa)、真空バルブ(外径Φ8mm)×2
内寸法(mm)260×280×410
外寸法(mm)400×355×590
材質メッキ仕上げ品
適合IN-OUT 各1組
寸法(mm)1/4・Φ8
1組
¥5,998
税込¥6,598
10日以内出荷
スタンダードタイプのデシケーターです。
シリカゲル(乾燥剤)をいれて部品等の酸化を防止します。
窒素(N2)ガスを置換することで、庫内の湿度を排出でき、精密部品(嫌湿部品等)などが保管できます(酸化防止・防錆効果)。
オプションでガス置換コック(別売)を取り付けることでガス置換可能になります。
他に帯電防止タイプも製作可能です。
用途部品等の保管に、半導体工場、研究室、大学に、食品工場、原発等に
仕様留金式
付属品ステンレス製棚板4枚
トラスコ品番101-9835
材質透明アクリル
幅(mm)460
質量(kg)27
高さ(mm)1000
奥行(mm)525
棚板耐荷重(kg)20/枚
1個
¥159,800
税込¥175,780
24日以内出荷
減圧許容範囲133Pa
減圧専用ですが、ガス置換も可能です。
用途脱泡・保管(減圧状況下)に使用できます、半導体工場、研究室、大学、食品工場、原発等
付属品シリカゲル皿1枚
棚板数(枚)2
仕様取付バルブPT1/48mm2ヶ
普通のデシケーターとして使用できるだけでなく、真空・減圧・ガス置換などができます。
仕様真空計個数:1個
内寸法(mm)400×300×400
棚板数(枚)2
外寸法(mm)575×435×520
真空計(MPa)-0.1
適合ポンプGVD-050A型
皿形状シリカゲル皿:1枚
棚板は5段(90mmピッチ)固定式です(付属棚板は3枚)。 扉は留金タイプで確実にロックできます。
材質アクリル樹脂
質量(kg)6
内寸法(mm)265×320×465
外寸法(mm)300×345×540
扉形式留金ロック式
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。